カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「c-1170-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 強アルカリ性ノニオン系界面活性剤 エスエヌディ

    強アルカリ性ノニオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分ノニオン界面活性剤形状乳白色粘稠液体比重1.01 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 50 ℃使用濃度3 % ~ 10 %
  • ピラー(R) インナーフロント (FC) MAZDA(マツダ)

    ピラー(R) インナーフロント (FC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MC117)COLD STRAGE 三菱ふそう

    (MC117)COLD STRAGE

    三菱ふそう
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2124アズワン品番65-7562-80
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

    SAMTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123アズワン品番65-7565-53
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-23シリーズ

    コノエ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-11シリーズ

    コノエ
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-11シリーズ

    コノエ
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-11シリーズ

    コノエ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-15シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-15シリーズ

    コノエ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考4~11フクム部品名称ノズルクミタテ図解NoBSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.2、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSM-1170LT-E センタノズル部品_No.2、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.3、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.3など
  • ニユウリヨクジク BIGM(丸山製作所)

    ニユウリヨクジク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニユウリヨクジク図解NoBSM-840SLT-C2S ギヤケース部品_No.7、BSM-840SLT-BC2 ギヤケース部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.7、BLM-30 ギヤケース部品_No.4、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.7、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.14、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.14、BSM-1040SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.7、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.14、BSD-6010LT 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.14、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.21、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.14、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.14など
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥144税込¥158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X25部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、SSA-V602C-DX 座席 ※2019年4月~部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機2 減速機部品_No.21、SSA-アルフア605MA 座席(2019年4月~)部品_No.11、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.20、SSA-アルフア1005MAT 座席(2019年4月~)部品_No.11、SSA-V602C 座席 2019年4月~部品_No.11、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.20、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.20、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.20、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.20など
  • エルボ90° BIGM(丸山製作所)

    エルボ90°

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4XG1/4-1.0S部品名称エルボ90°図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.37、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.51、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.51、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.37、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.45、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.5、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.51、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.52、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 油圧機器1、2、3部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダなど
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1170Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1170Z

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1170クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-1170Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-1170Z

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1170クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-1170Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-1170Z

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1170クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1170Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1170Z

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1170クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc