カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c-1170-5」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 表付用角ラッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から29日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
(MC117)ブラケット、PTO ギヤシフト レバー 三菱ふそう(MC117)ブラケット、PTO ギヤシフト レバー三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC117)クレビス、PTO ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC117)クレビス、PTO ギヤシフト リンク三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズコノエ
3,098税込3,408
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
バツクルベルト(タキゲン) BIGM(丸山製作所)バツクルベルト(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格CP992-A-25-1000部品名称バツクルベルト(タキゲン)関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB)図解NoBSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.53、BSM-500J センタブーム部品_No.36、BSM-1670LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) フレーム、手洗いタンク部品_No.28、BSM-500S センタブーム部品_No.56、BSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSM-1670SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 手洗いタンク部品_No.3、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1170LT-E オプション 5 (コンテナ台 手洗いタンク)部品_No.13、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSA-536シリーズ -A -A専用部品_No.10、BSM-1670LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13
ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
備考4~11フクム部品名称ノズルクミタテ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.03MB)図解NoBSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.2、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSM-1170LT-E センタノズル部品_No.2、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.3、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.3など
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-11シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-11シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-11シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-11シリーズコノエ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-11シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズコノエ
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):300●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1170gアズワン品番65-6008-79
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-3シリーズコノエ
3,498税込3,848
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-5シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-5シリーズコノエ
4,198税込4,618
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1170Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1170ZSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1170クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc