カテゴリ
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- 厨房用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(8)
- KITO(キトー)(7)
- 三木プーリ(6)
- ダイニチ工業(4)
- 長野計器(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- コノエ(2)
- パール金属(2)
- ニッサン(2)
- EPCOS(2)
- PROST's(2)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- NOK(1)
- ミニター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アイゼン(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-1223」の検索結果

Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)
Raspberry Pi¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20916
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から13日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
オイルシール TC TC12238
NOK¥479税込¥5271個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)23部品番号AE0375-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)8
ガジェコン ハーブみじん切りカッター
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ハーブを簡単カット。材質本体:ABS樹脂(ハンドル表面エラストマー) カバー:ポリプロピレン質量(g)207寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×95×105
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
スチールカッター インバーテッドコーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(10本)6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
フラットスタイル 強化ガラス蓋
パール金属¥999税込¥1,0991枚5日以内出荷つまみがたためるフラットタイプでスマートに収納。調理具合が確認できて便利です。蒸気穴付き材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-41
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
抗菌気化フィルター
ダイニチ工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷お手入れタイプのフィルターです。フィルター交換の期間は最大5シーズン※1適合機種HD-ELXC1201、HD-ELXC1202、HD-ELXC1203、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1025、HD-LX1026、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LX1225、HD-LX1226、HD-LXC1000C、HD-LXC1000D、HD-LXC1000E、HD-LXC1200C、HD-LXC1200D、HD-LXC1200E
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011504
ダイニチ工業¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー適合機種HD-ELXC1201、HD-ELXC1202、HD-ELXC1203、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1025、HD-LX1026、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LX1225、HD-LX1226、HD-LXC1000C、HD-LXC1000D、HD-LXC1000E、HD-LXC1200C、HD-LXC1200D、HD-LXC1200E
カンタン取替えフィルター2個入り H060522
ダイニチ工業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)適合機種HD-ELXC1201、HD-ELXC1202、HD-ELXC1203、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1025、HD-LX1026、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LX1225、HD-LX1226、HD-LXC1000C、HD-LXC1000D、HD-LXC1000E、HD-LXC1200C、HD-LXC1200D、HD-LXC1200E
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥19,980税込¥21,9781個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
抗菌エアフィルター
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷適合機種HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-50EN1、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-ELXC1201、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LXC1000C、HD-LXC1200C、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N526、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N726、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-N926、HD-RF502、HD-RF619BK、HD-RX500A、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX520、HD-RX700A、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX719、HD-RX720、HD-RX900A、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX919、HD-RX920、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT526、HD-RXT526E6、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT726、HD-RXT726E6、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5、HD-RXT926、HD-RXT926E6、OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
スチールカッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980~税込¥43,978~1セット(36本)ほか3日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。軸径(Φmm)2.34対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など
試作加工用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥75,980税込¥83,5781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
メタリックに染めGORO
PROST's¥989税込¥1,0881本(100mL)5日以内出荷特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1223
TRACO POWER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±265mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1223
TRACO POWER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±33mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 17mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応