フラットスタイル 強化ガラス蓋

フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属フラットスタイル 強化ガラス蓋 - パール金属

つまみがたためるフラットタイプでスマートに収納。
調理具合が確認できて便利です。
蒸気穴付き

材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法
内径(Φmm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1222 0412820104128201HC-122246424cm用238255×25
¥1,500
¥979
¥1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1221 0412821904128219HC-122140022cm用218235×25
¥1,400
¥919
¥1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1224 0412830704128307HC-122469028cm用278295×25
¥1,700
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1223 0412838604128386HC-122362326cm用258275×25
¥1,600
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1218 0412841104128411HC-121824416cm用158175×25
¥1,100
¥739
¥813(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1217 0412842004128420HC-121720014cm用135155×25
¥1,000
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1219 0412857804128578HC-121929818cm用178195×25
¥1,200
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1220 0412863004128630HC-122034520cm用198215×25
¥1,300
¥859
¥945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする