カテゴリ

  • 農業機械(735)
  • メカニカル部品(81)
  • オフィス家具(46)
  • バイク純正部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 自動車純正部品(28)
  • 機構部品(18)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(12)
  • 溶接用品(9)
  • トラック純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1240」の検索結果

関連キーワード
1,073件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロックパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    563税込619
    1個
    当日出荷
    自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
    用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ

    カラー化粧棚板 120cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • ラジエタアセンブリ 1C3-1240A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタアセンブリ 1C3-1240A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • L型クランプ(標準型) スーパーツール

    L型クランプ(標準型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締め付けパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    当日出荷
    用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ラジエタカバーアッシイ 3C3-1240J-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタカバーアッシイ 3C3-1240J-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエタカバーアツシイ 2 3C3-1240K-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタカバーアツシイ 2 3C3-1240K-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエタカバーアッシイ 2 3C3-1240K-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタカバーアッシイ 2 3C3-1240K-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ガジェコン 肉のすじ切りやわらか仕上げ パール金属

    ガジェコン 肉のすじ切りやわらか仕上げ

    パール金属
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    筋をカットして、硬いお肉をやわらかくして、縮みを防止します。分解して洗えます。
    材質ABS樹脂 シャフト押さえ板:ポリカーボネート 刃部:18-8ステンレス鋼質量(g)55寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×60×25
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数6コード長さ(m)3
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,495税込2,745
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造

    クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

    栗山百造(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
    使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 液面制御スイッチ レベルレギュレータ 新明和工業

    液面制御スイッチ レベルレギュレータ

    新明和工業
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。 環境を配慮した材質、部品を使用。 浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。 チャタリングのないクイックアクションの採用。 スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。 スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
    材質クサリ:SUS304使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重0.95~1.15材質(ケーブル)VCTFK(PVC)ケーブル平形接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3最大使用電流(A)5
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • スリーブ 京セラ

    スリーブ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途ボーリングバー用スリーブ主な用途ボーリングバー用スリーブ寸法LH(mm)16
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • フレッシュアップ 真空保存容器 スリム パール金属

    フレッシュアップ 真空保存容器 スリム

    パール金属
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    吸引ポンプ(別売り)で中の空気を吸引、食材を新鮮なままキープします。真空解除はボタンをつまむだけです。
    材質本体・ふた:PET、ふた・止め具:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーンゴム吸引回数(回)(目安)8~10
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)70
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 長ナット 共立電機

    長ナット

    共立電機
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    -
  • コントロールパネル部品EGW190M-IST 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MC124)ロッド、アクセル ケーブル 三菱ふそう

    (MC124)ロッド、アクセル ケーブル

    三菱ふそう
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (MC124)NUT,JAM 三菱ふそう

    (MC124)NUT,JAM

    三菱ふそう
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (MC124)LEVER,ACCEL 三菱ふそう

    (MC124)LEVER,ACCEL

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • EGW150MD-I部品コントロールパネル 新ダイワ

    EGW150MD-I部品コントロールパネル

    新ダイワ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • FRPスタンダード K型 トーシンコーポレーション

    FRPスタンダード K型

    トーシンコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    軽くて丈夫なFRP製プランター。シンプルなデザインのため、どんな現場にも相性が良く、軽量のため荷運びが楽です。
    仕様排水穴:有材質FRPシルキーグレー全高(mm)420外寸法・奥行(mm)400
  • ブロワ-アセンブリ 1MC-12405-12 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロワ-アセンブリ 1MC-12405-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • ブロワ-アセンブリ 1MC-12405-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロワ-アセンブリ 1MC-12405-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • ブロワーアセンブリ 1RC-12405-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロワーアセンブリ 1RC-12405-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...