パール金属
フレッシュアップ 真空保存容器 スリム
吸引ポンプ(別売り)で中の空気を吸引、食材を新鮮なままキープします。
真空解除はボタンをつまむだけです。
材質
本体・ふた:PET、ふた・止め具:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーンゴム
吸引回数(回)
(目安)8~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128131
HC-1239
750
224
175×100×85
¥
1,200
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128508
HC-1240
1200
222
175×100×125
¥
1,500
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください