カテゴリ

  • トラック純正部品(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1247」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)TAKIGEN(タキゲン)
1,247税込1,372
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
節水リング ハット節水リングハット(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
トイレのタンクに入れるだけ!タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,898税込3,188
1本
当日出荷から13日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェコン レトルトしぼりたカッター パール金属ガジェコン レトルトしぼりたカッターパール金属
799税込879
1個
翌々日出荷
熱湯から取り上げる際に。色々な袋のカットに。
材質原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール質量(g)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長240×幅90×高さ20
スプールスタンド 丸 日本紐釦貿易スプールスタンド 丸日本紐釦貿易(3件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷
ステンレス 大型丸落し(丸棒L450) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)524表面仕上げ本体/光沢バレル研磨タキゲンコード20964
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
(MC124)ROD 三菱ふそう(MC124)ROD三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC124)LEVER,SELECT NO.2 三菱ふそう(MC124)LEVER,SELECT NO.2三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(MC124)BRKT,CABLE 三菱ふそう(MC124)BRKT,CABLE三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(MC124)COVER,SOLEN 三菱ふそう(MC124)COVER,SOLEN三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(MC124)LEVER,SHIFT 三菱ふそう(MC124)LEVER,SHIFT三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MC124)ロッド、ギヤシフト セレクト 三菱ふそう(MC124)ロッド、ギヤシフト セレクト三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC124)グロメット、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)グロメット、ギヤシフト リンク三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(MC124)CABLE,CONTROL 三菱ふそう(MC124)CABLE,CONTROL三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC124)LEVER,SELEC 三菱ふそう(MC124)LEVER,SELEC三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(MC124)ケーブル,ギヤシフト 三菱ふそう(MC124)ケーブル,ギヤシフト三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MC124)ブラケット、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)ブラケット、ギヤシフト リンク三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(MC124)ロッド、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)ロッド、ギヤシフト リンク三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC124)カラー、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)カラー、ギヤシフト リンク三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD 三菱ふそう(MC124)ROD三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC124)COVER 三菱ふそう(MC124)COVER三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MC124)SPRING,RETURN 三菱ふそう(MC124)SPRING,RETURN三菱ふそう
739税込813
1個
5日以内出荷
(MC124)CABLE,CONTR 三菱ふそう(MC124)CABLE,CONTR三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MC124)SHAFT,CROSS 三菱ふそう(MC124)SHAFT,CROSS三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD,SELECT 三菱ふそう(MC124)ROD,SELECT三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(MC124)レバー、A/T シフト リンク 三菱ふそう(MC124)レバー、A/T シフト リンク三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC124)レバー、ギヤシフト リンク、NO.3 三菱ふそう(MC124)レバー、ギヤシフト リンク、NO.3三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC124)ブラケット、ギヤシフト レバー 三菱ふそう(MC124)ブラケット、ギヤシフト レバー三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD,SHIFT N 三菱ふそう(MC124)ROD,SHIFT N三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ バキューム         ZX1100-C1 16126-1247 Kawasakiバルブ バキューム ZX1100-C1 16126-1247Kawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
LEDリフレクター LEDiL LEDILLEDリフレクター LEDiLLEDIL
1,998税込2,198
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
FILLING ADAPTER ''C'' T1247S KTMFILLING ADAPTER ''C'' T1247SKTM
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷