カテゴリ

  • メカニカル部品(188)
  • トラック純正部品(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「c-1248」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース SC-124型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
材質仕上光沢クロメート処理(三価)
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
ステンレス 掛金(アーム全長L1=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,898税込3,188
1本
当日出荷から13日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
スプールスタンド 日本紐釦貿易スプールスタンド日本紐釦貿易(2件のレビュー)
889税込978
1個
翌々日出荷
ガジェコン レトルト多機能はさみ パール金属ガジェコン レトルト多機能はさみパール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
これひとつで6役。切る、割る、つかむ、絞る、栓抜き、小口切り。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×75×15
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ小糸製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ダンパアッシ フォーク LH C.ゴールド 44071-1248-58C Kawasakiダンパアッシ フォーク LH C.ゴールド 44071-1248-58CKawasaki
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
代表車種BR125HGF
(MC124)ブラケット,ギヤシフト レバー 三菱ふそう(MC124)ブラケット,ギヤシフト レバー三菱ふそう
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
(MC124)ブーツ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう(MC124)ブーツ、ギヤシフト レバー三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD 三菱ふそう(MC124)ROD三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(MC124)BRKT,LEVER 三菱ふそう(MC124)BRKT,LEVER三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(MC124)LEVER,SELECT NO.2 三菱ふそう(MC124)LEVER,SELECT NO.2三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MC124)CABLE,T/F G 三菱ふそう(MC124)CABLE,T/F G三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MC124)BRACKET,LEV 三菱ふそう(MC124)BRACKET,LEV三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
パイプ 2 5XC-12482-90 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 5XC-12482-90YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
パイプ 4 5FC-12484-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 5FC-12484-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(MC124)ロッド、ギヤシフト セレクト 三菱ふそう(MC124)ロッド、ギヤシフト セレクト三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC124)レバー、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)レバー、ギヤシフト リンク三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC124)ロッド、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)ロッド、ギヤシフト リンク三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC124)ボルト、T/F ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC124)ボルト、T/F ギヤシフト リンク三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD 三菱ふそう(MC124)ROD三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD,SELECT NO.2 三菱ふそう(MC124)ROD,SELECT NO.2三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MC124)BRKT 三菱ふそう(MC124)BRKT三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MC124)ROD 三菱ふそう(MC124)ROD三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MC124)CABLE,CONTR 三菱ふそう(MC124)CABLE,CONTR三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
パイプ 1 5XC-12481-G0 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 5XC-12481-G0YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
パイプ 1 5XC1248190 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 5XC1248190YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
パイプ 1 1MC-12481-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 1MC-12481-00YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷