カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1263」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • ステンレス ターンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
    用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • カフェマグ セラミックマグボトル500 パール金属

    カフェマグ セラミックマグボトル500

    パール金属
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    内面セラミック加工だからお手入れ簡単。内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。握りやすいハンドルでラクラク開閉。真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる
    材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)80×75×235容量(mL)500質量(g)270保温効力(℃)63~(6時間)保冷効力(℃)~12(6時間)
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ステンレス ターンキャッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    511税込562
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC126)ブラケット、リレー 三菱ふそう

    (MC126)ブラケット、リレー

    三菱ふそう
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • (MC126)HARNESS,REAR CHASSIS 三菱ふそう

    (MC126)HARNESS,REAR CHASSIS

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC126)SUB HARNESS,STOP LAMP 三菱ふそう

    (MC126)SUB HARNESS,STOP LAMP

    三菱ふそう
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • (MC126)BRKT,CLIP 三菱ふそう

    (MC126)BRKT,CLIP

    三菱ふそう
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • (MC126)CABLE,SPEED 三菱ふそう

    (MC126)CABLE,SPEED

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ステー 1 1RC-12637-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 1 1RC-12637-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 枠付ターンファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 枠付ターンファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,519税込1,671
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレスの平面タイプ重量物に最適 C-1262及びC-1263の強力な締付け力
    用途楽器ケース・アンプケース材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ガイド フォーク LH エボニー 13070-1263-6C Kawasaki

    ガイド フォーク LH エボニー 13070-1263-6C

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250M7F
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
  • Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 Telegartner

    Telegartner はんだ付け用 タグ端子

    Telegartner
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    内径(Φmm)9.7
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)53種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    519,800税込571,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)85種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    419,800税込461,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    369,800税込406,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)44種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)37.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)0.75
  • クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 保管システム サカエ

    保管システム

    サカエ
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    3,998税込4,398
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケーブル スロットル 1 2HC-26311-12 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スロットル 1 2HC-26311-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2HC-26311-11
  • ケ-ブル,スロツトル 1 2BC-26311-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 1 2BC-26311-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ブル,スロツトル 1 2HC-26311-13 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 1 2HC-26311-13

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • COVER R*PB-126C-A  83630MC3830ZB ホンダ

    COVER R*PB-126C-A 83630MC3830ZB

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,*PB-126C-A*  83630MG5670ZB ホンダ

    COVER,*PB-126C-A* 83630MG5670ZB

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,*PB-126C-A*  83630MG5610ZB ホンダ

    COVER,*PB-126C-A* 83630MG5610ZB

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 激落ちくんメラミンクリーナー セスキ LEC(レック)

    激落ちくんメラミンクリーナー セスキ

    LEC(レック)
    519税込571
    1個(12枚)
    7日以内出荷
    水だけでサッと使える!汚れを分解するセスキクリーナー&こびりついた汚れを落とすメラミンクリーナーのダブル機能のキッチン清掃用品。コンロまわり・レンジフード・キッチンタイルなどの油汚れに。界面活性剤を使わず、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です
    用途コンロまわりの油汚れ、レンジフードの油汚れ、キッチンタイルの油汚れに材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、炭酸水素ナトリウム)、メラミンフォームシリーズ激落ちくん枚数121枚の寸法(mm)70×7×50商品タイプ本体
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-10シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-10シリーズ

    コノエ
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-10シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-10シリーズ

    コノエ
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。