曜日別特売

カフェマグ セラミックマグボトル500

カフェマグ セラミックマグボトル500 - パール金属カフェマグ セラミックマグボトル500 - パール金属カフェマグ セラミックマグボトル500 - パール金属カフェマグ セラミックマグボトル500 - パール金属

内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
握りやすいハンドルでラクラク開閉。
真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる

材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
80×75×235
容量(mL)
500
質量(g)
270
保温効力(℃)
63~(6時間)
保冷効力(℃)
~12(6時間)
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1263 7365899073658990HC-1263アイボリー
¥3,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1264 7365899973658999HC-1264グレー
¥3,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1265 7365900873659008HC-1265パープル
¥3,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1266 7365901773659017HC-1266コーラルピンク
¥3,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする