カテゴリ

  • 農業機械(1,532)
  • パソコン/周辺機器(687)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(500)
  • 制御機器(497)
  • 切削工具(468)
  • バイク部品(285)
  • 配管・水廻り設備部材(262)
  • 機構部品(233)
  • 電気材料(210)
  • メカニカル部品(205)
  • 空調・照明・電設資材(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 作業工具(140)
  • ねじ・ボルト・釘(105)
  • 自動車補修部品(96)
  • 物流用品(93)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 清掃用品(75)
  • 研磨材(74)
  • 建築金物(62)
  • 整備工具・収納(62)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 測定用品(56)
  • 家電(49)
  • 作業服(44)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 溶接用品(38)
  • 電動工具(38)
  • 事務用品(37)
  • 厨房用品(35)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 住設機器(33)
  • 卓上消耗品(31)
  • オフィス家具(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • カー用品(30)
  • 安全用品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 自転車部品(25)
  • 縫製用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 医療(22)
  • 安全保護具(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 防犯用品(19)
  • 介護用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 日用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 保管用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 理美容(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 手袋(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 空圧工具(9)
  • 安全標識(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 防災用品(7)
  • 農具(7)
  • 梱包用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「c-13」の検索結果

7,057件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)

    Cムッフ C-13

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
    適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上質量(g)76
  • AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカ

    AC/DCクランプマルチメーター C-13

    ナリカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
    付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • ステンレス製Cムッフ C-13SUS テラオカ(ANEX)

    ステンレス製Cムッフ C-13SUS

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
    適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313材質ステンレス(SUS304)質量(g)57
  • ジクヨウトメワ C-13/LO-3550(A) 日東工器

    ジクヨウトメワ C-13/LO-3550(A)

    日東工器
    ¥69税込¥76
    1個
    3日以内出荷
  • C-13-IC 5/16 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-13-IC 5/16 X 10.7M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-4130適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)2.5ケーブル長(m)10.7
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m色黒質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • 618C-13 ソリッド用SK取手 BEST(ベスト)[金物]

    618C-13 ソリッド用SK取手

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:13mm。付属ネジ:なべ小ネジM5×10mm
    用途ソリッドパネル物入取手材質亜鉛長さ(mm)38幅(mm)74高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじなべ小ネジM5×10mm適合扉厚(mm)13
  • 帯鋸2114C-13樹脂用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-13樹脂用替え刃

    マキタ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2114C種別樹脂用長さ(mm)2380幅(mm)13切断対象樹脂
  • 帯鋸2114C-13木工用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-13木工用替え刃

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    適合機種2114C種別木工用長さ(mm)2380幅(mm)13切断対象木工
  • S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
  • 帯鋸2114C-13非鉄金属用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-13非鉄金属用替え刃

    マキタ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2114C種別非鉄金属用長さ(mm)2380幅(mm)13切断対象非鉄金属
  • APE/XR50/100 #4 EARL'S O/C 13ROWS SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50/100 #4 EARL'S O/C 13ROWS

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    小排気量4stモデルに最適なイメージサイズのEARL'S#4ホース/フィッティングを使用したオイルクーラーキットです。
    主な適合車種APE50/100/XR50/100
  • ホースセット APE/XR #4 EARL'S O/C 13ROWS SHIFTUP(シフトアップ)

    ホースセット APE/XR #4 EARL'S O/C 13ROWS

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
  • ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS

    エイム電子
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
    色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
  • EWHRIMTAPERC リムテープ 700C 13-14C(16-622)  2本入 SHIMANO(シマノ)

    EWHRIMTAPERC リムテープ 700C 13-14C(16-622) 2本入

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9593-96
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 青 C4/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 青 C4/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 赤 C4/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 赤 C4/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応