カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-1367」の検索結果

エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から8日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
トランスミッションギアボックスソケット
JTC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷主な適合純正品番2567、3357全長(mm)60サイズM16差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥28,980~税込¥31,878~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性