カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-1423」の検索結果

ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
スチールカッター ストレートフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻などカット名称クロスカット
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
14インチPCオーガナイザーバッグ
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル色ベージュ質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ約W325×D23×H240mm
14インチPCオーガナイザーバッグ/ブラック
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル色ブラック質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×23×240
14インチ汎用PCスタンドインナーケース/ブラック
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・バッグから出し入れしやすい薄型設計、。 外出時に便利なPCスタンド機能付き。・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。・持ち運びに便利なハンドル付き。・大きく開いて出し入れしやすい。・内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。用途PCスタンドになる! 。丈夫でスリムなインナーケース材質EVA、ポリエステル色ブラック質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸:約235×23×335、約260×28×355対応機種14インチまでのノートPC
14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷シワ加工生地を使用したミリタリーテイストバッグ。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×30×250収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×235
電線/ケーブル
富士電線工業¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
Yale バイクロック
Yale¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー直径(Φmm)14本数通常キー3本、LEDライトキー1本寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
電線/ケーブル
富士電線工業¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印
シヤチハタ¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷・インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。・印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用しているので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができる。
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥1,098~税込¥1,208~1個(300g)ほか5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スチールカッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980~税込¥43,978~1セット(36本)ほか3日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。軸径(Φmm)2.34対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など