カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,957)
- メカニカル部品(2,415)
- 制御機器(1,693)
- パソコン/周辺機器(1,638)
- 物流用品(1,555)
- 自動車純正部品(1,382)
- 農業機械(1,322)
- 切削工具(687)
- 油圧機器・油圧ホース(642)
- 機構部品(583)
- トラック純正部品(507)
- 科学研究・開発用品(483)
- FA担当者のオススメ新商品(471)
- バイク部品(452)
- 測定用品(413)
- 空調・照明・電設資材(364)
- バイク純正部品(345)
- 電気材料(332)
- 作業工具(322)
- 配管・水廻り設備部材(268)
- オフィス家具(266)
- 学童・教育用品(222)
- 建築金物(200)
- 厨房用品(170)
- ねじ・ボルト・釘(148)
- 清掃用品(141)
- 自動車補修部品(136)
- 家電(128)
- 研磨材(111)
- 防災用品(106)
- カー用品(101)
- 事務用品(97)
- 電動工具(92)
- 医療(91)
- 卓上消耗品(90)
- 防犯用品(83)
- 店舗什器・備品(81)
- 建材・エクステリア(77)
- 溶接用品(73)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
- 整備工具・収納(54)
- 安全用品(53)
- 安全標識(53)
- 印刷用紙/インク/印刷機(53)
- 作業服(50)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 住設機器(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 保管用品(38)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 測定関連サービス(26)
- 鈑金・塗装(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 農業・園芸資材(26)
- 縫製用品(26)
- 自転車部品(25)
- 塗料(24)
- バッテリー・電装(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 梱包用品(21)
- タイヤ・足回り(21)
- 安全保護具(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 食品・飲料(16)
- 空圧工具(16)
- 日用品(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 農具(15)
- 洗車・清掃(14)
- 接着剤・補修材(12)
- 介護用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 理美容(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- テープ(8)
- 手袋(8)
- 救急・衛生(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- ヘルスケア(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- エンジン工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- SMC(2,493)
- BIGM(丸山製作所)(1,198)
- KITO(キトー)(1,088)
- MAZDA(マツダ)(717)
- 三菱ふそう(665)
- IKO(日本トムソン)(596)
- コガネイ(411)
- RS PRO(313)
- エスコ(311)
- メディアカバーマーケット(291)
- マキシンコー(282)
- 清水製作所[継手](277)
- マキテック(270)
- エレコム(216)
- スバル(213)
- ホンダ(201)
- ニッサン(195)
- ナリカ(185)
- CKD(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-15」の検索結果

SNコンテナーC#15
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途トレーコンテナー材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)15.4有効内寸(mm)432×335×95外寸(mm)500×380×110内寸(mm)452×355×101フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)33コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×380×110有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×335×95
SNコンテナーC#15S
サンコー(三甲)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質PP色ブラウン/ブラウン容量(L)14.4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×295×190ネスティング高さ(mm)97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×253×186有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×238×176RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
FESTOOL¥56,980税込¥62,6781台当日出荷付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)70
C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。用途75~150mmまでの排水管の清掃に。質量(kg)5.5全長(m)4.6適合機器K-1500A/Bケーブル径(Φmm)32モデル番号:C-15
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
バンダナキャップ APK470-C/15
KAZEN¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷色幾何柄サイズフリー混率(%)ポリエステル:80、綿:20寸法(cm)56~67アズワン品番62-7034-01生地ドビークロス色番15
腰下エプロン APK487-C/15
KAZEN¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷仕様腰ポケットは前後マチ付き色幾何柄サイズフリー長さ(cm)100(ヒモ)混率(%)ポリエステル:80、綿:20アズワン品番62-7034-22生地ドビークロス色番15エプロン丈(cm)50(ベルト含む)
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
メディルチューブ V580C 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥2,630~税込¥2,893~1巻8日以内出荷塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)硬度58使用圧力(MPa)16引張強度(MPa)16チューブ長さ(m)15最低使用温度(℃)-20
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個欠品中本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラック適合規格USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0 / USB 1.1ケーブル長(m)15コネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)ケーブル径(Φmm)4.5±0.2伝送速度(Gbps)最大10ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)15
Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare
Cisco(シスコ)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-40DS-1C(15)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881箱(50個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)22.28幅(mm)8.5ピッチ(mm)2極数40シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
EPSON純正 インクカートリッジ SC9C15A シアン
EPSON¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色シアン適合機種メーカーエプソン
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W
onsemi¥399税込¥4391箱(20個)7日以内出荷仕様ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格寸法(mm)5.21×2.72×2.72ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)15最大逆漏れ電流(nA)500ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)15
...