カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,331)
- 物流用品(1,318)
- 農業機械(1,318)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(795)
- 制御機器(791)
- 切削工具(630)
- メカニカル部品(517)
- バイク部品(450)
- FA担当者のオススメ新商品(446)
- 油圧機器・油圧ホース(383)
- 機構部品(340)
- 空調・照明・電設資材(292)
- 作業工具(245)
- 測定用品(237)
- 電気材料(225)
- 配管・水廻り設備部材(210)
- 学童・教育用品(200)
- 建築金物(155)
- ねじ・ボルト・釘(127)
- 清掃用品(127)
- 自動車補修部品(125)
- 厨房用品(102)
- 家電(99)
- 研磨材(96)
- 科学研究・開発用品(90)
- カー用品(85)
- 事務用品(82)
- 卓上消耗品(72)
- 防災用品(72)
- 電動工具(66)
- 溶接用品(60)
- 整備工具・収納(49)
- オフィス家具(48)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 作業服(43)
- 店舗什器・備品(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 安全標識(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- 安全用品(33)
- 建材・エクステリア(32)
- 住設機器(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 防犯用品(27)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 自転車部品(25)
- 縫製用品(25)
- 鈑金・塗装(24)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- バッテリー・電装(19)
- 安全保護具(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 梱包用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 塗料(16)
- タイヤ・足回り(16)
- 農具(15)
- 医療(14)
- 食品・飲料(14)
- 保管用品(13)
- 日用品(13)
- 洗車・清掃(13)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 空圧工具(12)
- 介護用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 接着剤・補修材(8)
- テープ(7)
- 手袋(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 理美容(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 救急・衛生(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- エンジン工具(2)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,198)
- KITO(キトー)(1,052)
- コガネイ(410)
- メディアカバーマーケット(291)
- 清水製作所[継手](277)
- ナリカ(184)
- エスコ(171)
- CKD(153)
- X.A.M(129)
- StarTech.com(110)
- TRUSCO(104)
- ダイヤトレンド(98)
- ケルヒャー(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- CIO(85)
- イスカル(83)
- 大阪魂(76)
- エレコム(75)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-15」の検索結果

C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。用途75~150mmまでの排水管の清掃に。質量(kg)5.5全長(m)4.6適合機器K-1500A/Bケーブル径(Φmm)32モデル番号:C-15
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
バンダナキャップ APK470-C/15
KAZEN¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷色幾何柄サイズフリー混率(%)ポリエステル:80、綿:20寸法(cm)56~67アズワン品番62-7034-01生地ドビークロス色番15
腰下エプロン APK487-C/15
KAZEN¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷仕様腰ポケットは前後マチ付き色幾何柄サイズフリー長さ(cm)100(ヒモ)混率(%)ポリエステル:80、綿:20アズワン品番62-7034-22生地ドビークロス色番15エプロン丈(cm)50(ベルト含む)
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個欠品中本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラック適合規格USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0 / USB 1.1ケーブル長(m)15コネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)ケーブル径(Φmm)4.5±0.2伝送速度(Gbps)最大10ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)15
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/15cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥949税込¥1,0441個翌々日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:ポータブルUSB-Cデバイスに最大3Aの高速充電が可能な高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、USB-Aホストに接続によるスマートフォンやタブレットの充電・データ転送に理想的。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)171幅(mm)15.8色ブラック高さ(mm)7.8質量(g)9タイプエンクロージャ:Polyamide ResinAWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)150使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
指サック
(27件のレビュー)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。用途一般事務用、工業用材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
段ボールのこ 物流くん
長谷川刃物(21件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
室内かべ補修材 かべパテ
セメダイン(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に付属品ヘラ、ヤスリ色白色改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
小物ケース
明邦化学(22件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
...
























![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)