カテゴリ
- 測定用品(20)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器(17)
- MAZDA(マツダ)(7)
- コクヨ(5)
- ナリカ(5)
- 三菱ふそう(4)
- KSフィルター(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- イノアック(2)
- TDK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミニター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- CREE(2)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(1)
- SMC(1)
- タンガロイ(1)
- パール金属(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-151-3」の検索結果

PTFEガラス粘着テープ
アズワン(2件のレビュー)¥1,238税込¥1,3621巻当日出荷PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
クリーンストックフォーム
TOPPANエッジ¥9,898税込¥10,8881箱(1000枚)当日出荷形状A式ラベル寸法(1枚)(mm)15×11 mm紙質ノーカーボン紙ブルー発色N50ラベルサイズ(mm)15×11素材ノーカーボン紙ミシン目右縦ミシン有り
毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入)
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。 。クリーニング作業に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番853-0368軸径(Φmm)3.0形状エンド型幅(mm)8全長(mm)46外径(mm)5
ファインケア ダイヤモンドアタッチメントダブルシャープナー
パール金属¥999税込¥1,0991個翌々日出荷材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) レバー:ナイロン(耐熱温度150℃) 砥石:鉄(ダイヤモンドめっき) 吸着盤:シリコーンゴム色ブラック質量(g)129外径×高さH(Φmm×mm)75×(レバー上げた状態)85
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
演示用力の合成・分解実験器
ナリカ¥31,000税込¥34,1001台5日以内出荷力の合成・分解の演示実験が黒板でできる 中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。 黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。 2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環型式ES-01用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-77
力の合成・分解実験器
ナリカ¥125,000税込¥137,5001個5日以内出荷力の合成、力の分解を計測するための装置です。 円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。 コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。直径(mm)390
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)
nexperia(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(100個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mmパワー消費 = 500mWツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-131シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
クランクプーリー固定レンチ
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷軽自動車~普通車まで対応用途クランクプーリーの固定に使用します。全長(mm)600適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etcRoHS指令(10物質対応)対応
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4273-72
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4273-79
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-73
力の合成・分解実験器 52MS
ナリカ¥28,000税込¥30,8001セット5日以内出荷生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる 傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをニュートンメーターで測定。 生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)機能傾倒支持棒最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N
ナリカ¥26,000税込¥28,6001セット5日以内出荷ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-6N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2種、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-6N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-6N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)錘【滑車P-6N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-71
静電カート
アネスト岩田¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格温度計 JCシリーズ
東亜計器¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4273-80
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4273-88
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-74
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-131シリーズ
長野計器¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています