カテゴリ
- 制御機器(74)
- 切削工具(54)
- メカニカル部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 機構部品(18)
- 物流用品(13)
- 厨房用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- 測定用品(9)
- 清掃用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 農業機械(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(7)
- 建築金物(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 整備工具・収納(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 縫製用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-155」の検索結果

C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-155種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C155シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)615型番C-155寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3937最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
木部補修用 木工パテA
セメダイン(29件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(120mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
キャップ
(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
SPCカップ ビー・リーブス
サンナップ(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(150mL×50個)当日出荷スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
突っ張り式 本棚 幅 45 / 60 cm 薄型 スリムラック
萩原(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台(1台)翌々日出荷省スペースに大容量で収納できる突っ張り式本棚。可動棚なので、高さのある本や大きめのアイテムのディスプレイも可能。少年コミックは最大357冊することができます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、飾って楽しむこともできます。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式
デザイナーズカップ 50個入
サンナップ(1件のレビュー)¥359税込¥3951パック(50個)当日出荷材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)直径(Φmm)65.5高さ(mm)73容量(オンス)5底径(Φmm)46.2入数50
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
JWドッグペーパーカップ
サンナップ¥349税込¥3841袋(50個)当日出荷9種類のドッグのデザインがアソートあれている、おしゃれなペーパーカップです。5オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)150直径(Φmm)65.5高さ(mm)73容量(オンス)5柄ドッグ底径(Φmm)46.2入数50個
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。












![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)