カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-158-2」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
プレス製ゴムキャスター イノアックプレス製ゴムキャスターイノアック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)強力マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スリムアップスリム シェイクカフェラテ アサヒフードアンドヘルスケアスリムアップスリム シェイクカフェラテアサヒフードアンドヘルスケア
1,998税込2,158
1個(360g)
5日以内出荷
ほんのりビターテイストで、食事代わりにも、ティータイムにも。 ほんのりビターな大人テイストのカフェラテ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。
香味カフェラテ栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:154kcal、たんぱく質:21g、脂質:1.2g、糖質:11g、食物繊維:7.5g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.09~0.36mg、亜鉛:0.50~2.00mg、マンガン:0.09~0.36mg、セレン:3.9~14.9μg、CoQ10:10mg、アルギニン:710~2000mg、リジン:680~1980mg、ヒスチジン:250~730mg、フェニルアラニン:500~1420mg、チロシン:330~950mg、ロイシン:810~2310mg、イソロイシン:430~1250mg、メチオニン:170~530mg、バリン:530~1520mg、アラニン:610~1770mg、グリシン:1080~3020mg、プロリン:1080~3080mg、グルタミン酸:2050~5850mg、セリン:550~1550mg、スレオニン:390~1120mg、アスパラギン酸:1020~2890mg、トリプトファン:100~320mg、シスチン:80~240mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
スリムアップスリム シェイクショコラ アサヒフードアンドヘルスケアスリムアップスリム シェイクショコラアサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
1,998税込2,158
1個(360g)
5日以内出荷
コクのあるショコラで、食事代わりにも、ティータイムにも。 コクのある味で飲み応え抜群のショコラ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。
香味ショコラ栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:156kcal、たんぱく質:22g、脂質:1.7g、糖質:8.6g、食物繊維:9.0g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.19~0.54mg、亜鉛:0.62~1.8mg、マンガン:0.15~0.43mg、セレン:4.5~12.7μg、CoQ10:10mg、アルギニン:750~2100mg、リジン:730~2050mg、ヒスチジン:260~750mg、フェニルアラニン:530~1490mg、チロシン:330~940mg、ロイシン:840~2350mg、イソロイシン:450~1270mg、メチオニン:190~550mg、バリン:550~1560mg、アラニン:630~1760mg、グリシン:1090~3060mg、プロリン:1130~3160mg、グルタミン酸:2150~6000mg、セリン:560~1590mg、スレオニン:400~1140mg、アスパラギン酸:1070~3000mg、トリプトファン:120~330mg、シスチン:100~270mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
コロマントキャプト コロターンSLアダプタ サンドビックコロマントキャプト コロターンSLアダプタサンドビック
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
5,798税込6,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
3,898税込4,288
1リンク
31日以内出荷から46日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバーネオ クラッツィオシートカバーネオクラッツィオ
32,980税込36,278特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
プレス製ウレタンキャスター イノアックプレス製ウレタンキャスターイノアック
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
プレス製ウレタンキャスター イノアックプレス製ウレタンキャスターイノアック
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式ストッパーなし材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
プレス製ゴムキャスター イノアックプレス製ゴムキャスターイノアック
6,298税込6,928
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
アズビル セイギョキキ azbil(旧:山武)アズビル セイギョキキazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷から101日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-158Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-158ZSMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)158クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
89,980税込98,978
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-158Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-158ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)158クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
気柱共鳴装置 ナリカ気柱共鳴装置ナリカ
59,000税込64,900
1台
3日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター高性能ローレット型カートリッジヒーター中日本ヒーター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
Licute Design Board 抗菌まな板M パール金属Licute Design Board 抗菌まな板Mパール金属
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃) 芯材:paper質量(g)323寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×210×5
FDC-MS セミドライ加工用コレット NTツールFDC-MS セミドライ加工用コレットNTツール
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.45MB)
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
音の振動数測定器 SW-Y ナリカ音の振動数測定器 SW-Yナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)寸法(mm)130×80×35内蔵マイク小型コンデンサーマイク電源単3乾電池2個(別売)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
気柱共鳴装置 KW-1 ナリカ気柱共鳴装置 KW-1ナリカ
26,000税込28,600
1個
3日以内出荷
もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-Tスピーカー8Ω、400~8kHz寸法(mm)100×100×480(組立時)付属品スピーカー、接続ケーブル
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
6日以内出荷
C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
数量(個)1
エレコードキット (モノコードYシリーズ用) ナリカエレコードキット (モノコードYシリーズ用)ナリカ
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製) ナリカ水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製)ナリカ
7,700税込8,470
1個
7日以内出荷
C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品気柱の高さを変化させるための容器
材質プラスチック製