カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「c-158-4」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 enステーション EN4Cシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN4Cシリーズ河村電器産業
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320横(mm)590深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ふわっと軽いガード付きまな板 M パール金属ふわっと軽いガード付きまな板 Mパール金属
879税込967
1枚
翌々日出荷
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)サイズM質量(g)317寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×15
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58