カテゴリ
- バイク純正部品(185)
- 自動車純正部品(53)
- 切削工具(52)
- 住設機器(34)
- メカニカル部品(33)
- オフィス家具(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 機構部品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 制御機器(8)
- 厨房用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(190)
- MAZDA(マツダ)(38)
- ノーリツ(34)
- SMC(26)
- イトーキ(25)
- ユキワ精工(17)
- NB(日本ベアリング)(13)
- BIG DAISHOWA(6)
- パール金属(6)
- サンドビック(5)
- ナイキ(5)
- 日研工作所(5)
- NTツール(5)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- エスコ(4)
- 黒田精工(4)
- THK(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-167」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型 2m
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥733税込¥8061個当日出荷強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
シリコーングリースP-Eスプレー
ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース色白色不透明使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
傷埋めコーティング剤
クリスタルプロセス(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801本(18L)当日出荷から3日以内出荷簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約180
安心クッションL字型2m 細
カーボーイ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型色イエロー長さ(m)2
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から7日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
カートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個翌々日出荷から5日以内出荷金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
ツイン充電器
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)
ダイワアドテック¥959税込¥1,0551個翌々日出荷から17日以内出荷標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
連結用2連充電スタンド
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥10,900税込¥11,9901個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
グラシア コンパクトベンチ 3人掛け (ブラック)
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷広げるだけの簡単組立。座りやすい奥行きのある座面サイズ。コンパクト収納。材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル色ブラック質量(g)3500耐荷重(kg)210(座面1面あたり:70kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:1230×450×400座面高さ(mm)370収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×540
ブラックラベル ロースタイル ソロベンチ
CAPTAIN STAG¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷一人掛けベンチ。丈夫で軽量なアルミ製。焚火に最適なロースタイル。材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木質量(g)2400耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:600×560×665座面高さ(mm)285収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×640×85
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア
CAPTAIN STAG¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷お子様から大人まで座れる、ミニディレクターチェア。背面ポケット付。材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ひじ掛け部:天然木サイズミニ質量(g)1400耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:500×390×560座面高さ(mm)270収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×560
高性能ローレット型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
CS ラウンジチェア
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷組立簡単。便利なカップホルダー付。コンパクトに収納できるので持ち運びに便利。材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム色グリーン質量(g)2300耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:820×510×800座面高さ(mm)360収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×長さ840
Simple Use シリコーンクッキングトング
パール金属¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ふっ素加工やホーロー製の鍋・フライパンをキズつけにくい!ナイロン製クッキングトングです。先端がシリコーン製なのでフライパンなどを傷つけにくいです。先端はしっかりつかめる形状。フックを引き上げるとトングが閉じるロック機能付きなので収納に便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単材質本体:ステンレス鋼 先端部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)色グレー
Simple Use お料理用万能トング(リング付)
パール金属¥309~税込¥340~1個翌々日出荷指を挟みにくい安全設計。先端はしっかりつかめる形状です。収納に便利なストッパー付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単材質本体・ストッパー:ステンレス鋼
...























![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)