カテゴリ

  • オフィス家具(351)
  • バイク純正部品(73)
  • 自動車純正部品(70)
  • メカニカル部品(65)
  • 切削工具(35)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(17)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(12)
  • 厨房用品(10)
  • 作業服(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗料(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「c-171」の検索結果

817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケツト,カバ- BCM-8C171-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,カバ- BCM-8C171-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッションL字型 2m カーボーイ

    安心クッションL字型 2m

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
    用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • アクリルフレーム FCシリーズ Cライン

    アクリルフレーム FCシリーズ

    Cライン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    高純度アクリル99%で透明感抜群!。業務用POP、サインなどに適しています。
    材質アクリル
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
  • 24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムSWコードコンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50最大設定時間24時間使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]

    2リングファイル スーパーエコノミー

    PLUS(プラス)[文具]
    689税込758
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。
    穴数2穴間隔(mm)80
  • 安心クッションL字型2m カーボーイ

    安心クッションL字型2m

    カーボーイ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)2
  • 耐熱腕カバー CX トーヨ[作業服]

    耐熱腕カバー CX

    トーヨ[作業服](1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1双
    当日出荷
    軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
    寸法(cm)34×19機能耐熱耐熱温度(℃)約250特性耐熱、難燃
  • 電子体温計 オムロンヘルスケア

    電子体温計

    オムロンヘルスケア(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
    付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13測定方式実測表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2測定部位わき・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタンタイプ中皿無クッションスポンジ付RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • キャリングケース ICOM(アイコム)

    キャリングケース

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8441適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)100
  • ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

    ねじなしコンビネーションカップリング

    大阪コネクター製造
    2,498税込2,748
    1箱(25個)
    当日出荷から翌日出荷
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
  • CAC171 耐熱腕カバー テイケン

    CAC171 耐熱腕カバー

    テイケン
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維コーネックス50%と防炎加工綿50%の厚手生地を使用しております。
    トラスコ品番168-4059材質アラミド繊維50%防炎加工綿50%ベージュサイズフリー全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用

    八州電工
    65税込72
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
  • ガーニッシュC*PB171MU* 67109MCT770ZC ホンダ

    ガーニッシュC*PB171MU* 67109MCT770ZC

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番67109-MCT-770ZC
  • FENDER C*PB171MU*    61100KC1980ZA ホンダ

    FENDER C*PB171MU* 61100KC1980ZA

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER C*PB171MU*    61100KC1000ZG ホンダ

    FENDER C*PB171MU* 61100KC1000ZG

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER C*PB171MU*    61100KC1600ZJ ホンダ

    FENDER C*PB171MU* 61100KC1600ZJ

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER C*PB171MU*    61100KBG700ZD ホンダ

    FENDER C*PB171MU* 61100KBG700ZD

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
...