カテゴリ
- バイク純正部品(49)
- パソコン/周辺機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 切削工具(17)
- メカニカル部品(15)
- 機構部品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 制御機器(11)
- 物流用品(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(47)
- SMC(18)
- Philips(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- JAPANNEXT(6)
- NTツール(5)
- 大阪サニタリー(5)
- CoolHeat(5)
- 黒田精工(4)
- TDKラムダ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミツビシ(4)
- クロスビー(4)
- イスカル(3)
- コンパクトツール(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-178」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
スペアテープフローリングクリーナー
ニトムズ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2巻)当日出荷クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。用途フローリング用材質クッション性粘着加工PE備考特殊ミシン目入り巻数25周巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
カムロックTVC
TAKIGEN(タキゲン)¥2,893~税込¥3,182~1個当日出荷から4日以内出荷従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
バススタイル コーナースタンド3段
パール金属¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、中・下段にボトルをまとめて収納。材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、フック:鉄(アクリル樹脂塗装)質量(g)713寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×650
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,459税込¥1,6051個当日出荷から7日以内出荷・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
消臭レーヨンインソール
不動化学¥159税込¥1751個4日以内出荷さらりとした肌触りのレーヨン生地。いやなニオイ、ムレを抑える優れた消臭効果と通気性。抗菌効果でいつでも清潔。材質表面/レーヨン、合成繊維 本体/ポリウレタン
SBRインソール
不動化学¥159税込¥1751個4日以内出荷強力グリップでズレを防止し、インソールが靴の中で滑るのを防ぐ。すべりにくいSBR素材。EVAクッション、衝撃を吸収し、足にかかる負担を軽減します。材質表面/ポリエステル 本体/EVA
カムロックR(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷スムーズなリバーシブル構造用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)70タイプ同番2ヵ所抜け推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86材質(キー)亜鉛合金(ZDC)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)鍵R0220タキゲンコード21357
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引
関兼常¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 長靴専用
ユタカメイク¥1,298税込¥1,4281足当日出荷足首にボリュームを持たせる甲部フィットパイル仕様が、今までにはない、長靴へのフィット感を実現しました。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。「ニオイにくく、ズレにくい」はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である「酢酸・アンモニア・イソ吉草酸」が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他形状つま先:先丸
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース
ジェーシーエム¥119,800税込¥131,7801台(115L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100
カムロックR(片抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥787税込¥8661個当日出荷スムーズなリバーシブル構造用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付)質量(g)70表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード21321
ACERBIS フロントディスクカバーマウントキット
ACERBIS(アチェルビス)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から101日以内出荷ACERBIS製フロントディスクカバーを車体に取り付ける際に必須となるマウントパーツ。車種専用設定で安定したフィッティング。 車体に取り付けた状態からディスクカバーのみを取り外すことが可能で、洗車やメンテナンス時にも効果を発揮。対応品番: AC-24328/ AC-21846/ AC-16057