カテゴリ

  • 農業機械(1,158)
  • 切削工具(467)
  • 制御機器(400)
  • メカニカル部品(394)
  • バイク部品(385)
  • パソコン/周辺機器(345)
  • 機構部品(238)
  • オフィス家具(168)
  • 電動工具(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • 研磨材(113)
  • 物流用品(111)
  • 自動車補修部品(111)
  • 電気材料(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 作業工具(98)
  • 卓上消耗品(93)
  • 空調・照明・電設資材(91)
  • 厨房用品(77)
  • 建築金物(62)
  • 自転車部品(59)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 防災用品(55)
  • 事務用品(49)
  • カー用品(48)
  • 測定用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 店舗什器・備品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 家電(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 安全用品(35)
  • 整備工具・収納(32)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 清掃用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 日用品(22)
  • 防犯用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 住設機器(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 医療(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 縫製用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 食品・飲料(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空圧工具(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 介護用品(12)
  • テープ(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 農具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 作業服(8)
  • 手袋(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 理美容(5)
  • 安全標識(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「c-18」の検索結果

6,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-18 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)

    C-18 チェーンレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
  • アナヨウトメワ C-18/ACH-16 日東工器

    アナヨウトメワ C-18/ACH-16

    日東工器
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
  • アナヨウトメワ C-18/B-20C 日東工器

    アナヨウトメワ C-18/B-20C

    日東工器
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/18 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/18

    セイキ製作所
    1,397税込1,537
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/18 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/18

    セイキ製作所
    1,397税込1,537
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/18 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/18

    セイキ製作所
    1,397税込1,537
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

    マークテック
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。【カルチベーター(耕運機)】。・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分。【グラストリマー(草刈り機)】。・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分。【ヘッジトリマー(芝刈り機)】。・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分。【リチウムイオンバッテリー】。・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
    用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
  • USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W

    KIJIMA(キジマ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
    適合車種NX400/400×19y-
  • マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 DAYTONA(デイトナ)

    マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。
    用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
  • バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
    用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
  • セーフティトリミングナイフ替刃 NO.M130C 18X130 10マイ フェザー安全剃刀

    セーフティトリミングナイフ替刃 NO.M130C 18X130 10マイ

    フェザー安全剃刀
    3,398税込3,738
    1箱
    12日以内出荷
    替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆びにくい特殊ステンレスを使用。ハンドルは替刃がワンタッチで装着できる特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001091008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セーフティトリミングナイフ替刃 NO.M260C 18X260 10マイ フェザー安全剃刀

    セーフティトリミングナイフ替刃 NO.M260C 18X260 10マイ

    フェザー安全剃刀
    6,398税込7,038
    1箱
    12日以内出荷
    替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆びにくい特殊ステンレスを使用。ハンドルは替刃がワンタッチで装着できる特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001091008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 部品 コードレス丸のこ C18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス丸のこ C18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • HPLCカラム Ascentis Express C18 シグマアルドリッチ

    HPLCカラム Ascentis Express C18

    シグマアルドリッチ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的
    仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7
  • スポーツ車リヤキャリヤ C18 昭和インダストリーズ

    スポーツ車リヤキャリヤ C18

    昭和インダストリーズ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    26型・700C・29型対応 、クラス18 460mm以下 ピラー径 25.4-32.0まで 同乗器取付不可
    用途スポーツ自転車用リアキャリアブラック適合サイズ26型・700C・29型
  • 部品 コードレス集じん丸のこ C18DYBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス集じん丸のこ C18DYBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレス丸のこ C18DBAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス丸のこ C18DBAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79税込87
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 コードレス丸のこ C18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス丸のこ C18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス丸のこ C18DMR HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス丸のこ C18DMR

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)

    キングジム(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)

    キングジム(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)

    キングジム(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

    キングジム(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
    用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)

    キングジム(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ピンクエコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字)

    キングジム(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(10件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム

    テプラPROテープキレイにはがせるラベル

    キングジム(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字)

    キングジム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(44件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • 敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ はく離紙有り

    GIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
...