カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 建築金物(22)
  • 電動工具(15)
  • 農業機械(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1820」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(45件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • 敷居スベリ GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ

    GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    849税込934
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    27.5インチのブロックタイヤ
    黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進

    充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途電源が無い場所で洗浄したい時に常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1最大吐出水量(L/min)2電源(V)18給水方式水道直結/自吸(50℃以下)ホース長さ(m)吸入:6質量(kg)2.4付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262騒音値(dB)74吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2バッテリー電圧(V)定格:DC18充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16バッテリー容量(Wh)定格:36
  • 樹脂 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 見切り コ型ジョイナー

    ニチレイマグネット(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • AV接続ケーブル  2m ENDY

    AV接続ケーブル 2m

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • アルミ 山型レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 山型レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    材質アルミ(63S-T5)長さ(mm)1820種類丸車用仕上バフS適合ガラス厚(mm)5、6、6.8
  • アルミ 5ミリ家具堀込上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ家具堀込上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業

    PBC 蝶番付ポリカボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
    材質ポリカーポネート樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5保護等級IP65設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • アルミ 5ミリ家具堀込下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ家具堀込下レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル

    セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)0.9適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • アルミ SLローラーレール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ SLローラーレール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷
    材質本体:アルミ 車:ジュラコン(R)/白シルバー
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • アルミ 3ミリ面打上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 3ミリ面打上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER

    18V コードレスブロワー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
    用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • アルミ 3ミリ面打下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 3ミリ面打下レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N

    カスタム エアフィルター オーバルテーパー

    K&N(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • アルミ 5ミリ単線上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ単線上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
  • アルミ 35号直立下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 35号直立下レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 35号直立上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 35号直立上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    4,198税込4,618
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 6ミリ単線下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 6ミリ単線下レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 3ミリ単線下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 3ミリ単線下レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    高枝ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER(13件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
    付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネトラスコ品番769-7678質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5チェーンスピード(m/s)1.9バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ170バッテリー数1
  • チーターブレード ベッセル

    チーターブレード

    ベッセル
    519税込571
    1本
    当日出荷
    各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
    用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
  • アルミ 5ミリ面打上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ面打上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    4,798税込5,278
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02