カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(13)
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(12)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MKカシヤマ(1)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SMC(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(2)
- コクヨ(1)
- ホンダ(6)
- 日東エルマテリアル(1)
- 栃木屋(2)
- 理研製鋼(2)
- 神馬本店(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-195-1」の検索結果

ケース(プロテクト)2折・名刺
コクヨ(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(10個)当日出荷二つ折りタイプの名札ケース 2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 蓋付きのソフトケース 名刺・IDカード用(56×91mm)材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET色透明カードサイズ(mm)56×91再生材使用率(%)名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥68,980税込¥75,8781箱(15巻)当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
ツールキャビン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷大中小全7段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージです。天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します。ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載です。用途工具や部品の収納用。トラスコ品番572-3036段数7段外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)775×515×1100キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-195
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)195配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-195
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)195配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応![キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67933708-251125-02.jpg)
キッズコスプレ衣装
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,500税込¥1,6501セット3日以内出荷ハロウィンやイベントで大活躍着るだけで可愛く決まるコウモリ衣装。本格的なデザインでコウモリになりきれるキッズ用コスプレ衣装です。羽、トップス、スカートの3点セットで、簡単にかわいく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。材質:ポリエステル。サイズ:トップス(ソフトサテンシャツ):着丈 約400mm410×2mm、スカート(ソフトサテンチュールスカート):ウエスト約400~940mm/約300mm、羽根:195×480mm。セット内容:シャツ(ソフトサテンシャツ C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1、羽根×1用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容シャツ(ソフトサテンシャツ C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1、羽根×1材質ポリエステル寸法(mm)【トップス】(ソフトサテンシャツ):着丈 約400410×2、スカート(ソフトサテンチュールスカート):ウエスト約400~940/約300、羽根:195×480種類コウモリ
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C63
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵





























![キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67933708-251125-02.jpg)