カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- JTC(1)
- KSフィルター(2)
- MKカシヤマ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- PROST's(1)
- TC(1)
- TOWA JAPAN(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイゼン(1)
- コガネイ(2)
- コクヨ(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- 栃木屋(2)
- 理研製鋼(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(1)
- 神馬本店(1)
エコロジープロダクト
「c-195-1」の検索結果

ケース(プロテクト)2折・名刺
コクヨ(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(10個)当日出荷二つ折りタイプの名札ケース 2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 蓋付きのソフトケース 名刺・IDカード用(56×91mm)材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET色透明カードサイズ(mm)56×91再生材使用率(%)名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥68,980税込¥75,8781箱(15巻)当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
ピンゲージバラ
TC¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
美形キュロット:ラップキュロット SA195C
神馬本店¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷フロント部分にラップスカートをプラスし上品に!快適さ抜群のラップキュロット色ネイビー混率(%)ポリエステル100%機能ホームクリーニング可能性別女性用
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X195シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)195作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X195
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)195種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
埋込取手(取付金具)
栃木屋¥259税込¥2851個14日以内出荷取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。用途計測機・制御装置・事務機器等材質/処理(取手金具)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応