カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(463)
  • メカニカル部品(312)
  • 制御機器(157)
  • 自動車純正部品(55)
  • 切削工具(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 農業機械(48)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 電気材料(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 空調・電設資材(16)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 防災用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • カー用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-3」の検索結果

1,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
989税込1,088
1冊(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)強力ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)
754税込829
1個
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
シムプレート 銅 岩田製作所シムプレート 銅岩田製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器(2件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978特価
1箱(24個)
当日出荷から12日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
DTO025C2R200JTE3 VISHAYDTO025C2R200JTE3VISHAY
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器
979税込1,077特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
花子くらぶ プリンカップ アークランドサカモト花子くらぶ プリンカップアークランドサカモト
419税込461
1個
翌々日出荷
プリン用カップです。
用途プリン用カップ品名・タイププリン型
小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CComron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から121日以内出荷
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(12件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
ミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5 ミニターミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃) アルゴファイルジャパンマイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)アルゴファイルジャパン
999税込1,099
1枚
当日出荷
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。
用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
(45240)ボルト ホンダ(45240)ボルトホンダ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrongPD・QC3.0対応USB充電アダプターbitstrong
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
ポート数2タイプType-A/Type-C寸法(mm)52×50.55×28.77電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
センサスタンド SAC・SAFタイプ 岩田製作所センサスタンド SAC・SAFタイプ岩田製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
石英角型容器 アズワン石英角型容器アズワン
192,000税込211,200
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質石英ガラス仕様※外寸法は取っ手を除いた寸法です。厚さ(mm)3
フード ブラストンフードブラストン
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。サイズフリー仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当3/2の綾織生地を使用材質ポリエステル質量(g)80
ジュラコン POM スペーサー 大阪魂ジュラコン POM スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷から9日以内出荷
小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]小判グラタン皿ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
(44319)セットリング ホンダ(44319)セットリングホンダ
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
ボールキャッチ(ステンレス) シブタニボールキャッチ(ステンレス)シブタニ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用チェーンNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,249税込9,074
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
...