カテゴリ
- 切削工具(34)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒ工具(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- オリエンタルモーター(4)
- カーメックス(4)
- スワロー電機(3)
- ユニオンツール(3)
- 協和精工(3)
- イスカル(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- JTC(2)
- PROST's(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 呉竹(1)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-2120」の検索結果

塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
敷居スベリ
GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
WHクリアーカップ
サンナップ¥199~税込¥219~1袋(275mL×15個)ほか当日出荷ポリエチレンテレフタレート製のクリアカップです。用途ジュースやアルコールを飲んだり、アウトドアやレジャーなどに最適です。
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
クラッチディスクセンター出し
JTC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷スズキ用10mm対応!用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造ハンディクリッパー
フジ矢¥4,898税込¥5,3881本当日出荷国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215色ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
呉竹 顔彩耽美
呉竹¥169~税込¥186~1個4日以内出荷顔彩耽美は日本の原風景に即した美しい色目を多数揃えています。絵てがみ、絵画、イラストなど様々な用途にお使い頂けます。基本的には混色せずそのままの色を使うことで、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。材質顔彩:顔料・樹脂/容器:PS寸法(mm)48×10×28質量(g)8
ペリスタ(R)・バイオミニポンプ
アズワン¥227,999税込¥250,7991台翌々日出荷高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本寸法(mm)120×160×183質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz)モーターACインダクションモーター最大揚程(m)22電源コード(m)1.8最大吐出圧力(kPa)205.9適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm流量(mL/h)0.1~1000最大吸引圧(kPa)9.8アズワン品番1-7375-01呼び水不要流路数1流量可変範囲1~1000倍許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ
ラバーメイド¥2,598税込¥2,8581個欠品中吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。仕様スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルートラスコ品番836-2619適合機種サイドゲートハンドル質量(kg)0.6色ブルー摘要防縮加工縦(mm)152横(mm)4062018年トラスコ掲載ページ9 0253繰り返し・詰め替え対応
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA949JC-2120種別半ねじねじピッチ1.75頭部形状六角ねじの呼びM12強度区分12.9
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長15被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ルーマ型ドリルDLCコート
協和精工¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
両刃異形磁石付きスクレーパー
Qfield¥68,980~税込¥75,878~1箱(50個)4日以内出荷完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU色黄色
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル
協和精工¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと




















![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)