カテゴリ

  • 農業・園芸資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c-22 toyox」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コック付ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)

    コック付ワンタッチ中間継手

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ中間継手

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • コック付コネクター(CG) タカギ

    コック付コネクター(CG)

    タカギ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
    用途ホースとニップル接続用材質(主要部)ABS樹脂高さ(mm)125質量(g)79接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径12mm~15mm、外径21mmまで
  • マルチソケット TOYOX(トヨックス)

    マルチソケット

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(31件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
  • コック付回転ホースジョイント(CG) タカギ

    コック付回転ホースジョイント(CG)

    タカギ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用。仕様コック付材質ABS樹脂高さ(mm)125質量(g)69接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ワンタッチホースジョイント アイリスオーヤマ

    ワンタッチホースジョイント

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35適合ホース内径(Φmm)12~15
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • コック付ホースジョイントニップル(CG) タカギ

    コック付ホースジョイントニップル(CG)

    タカギ
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ホースジョイントニップル タカギ

    ホースジョイントニップル

    タカギ(15件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
    材質ABS樹脂接続方式ホース-コネクタ
  • Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)

    Fine 二方コック

    TGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体水
  • コック付ホースジョイントニップル(裸) タカギ

    コック付ホースジョイントニップル(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7481材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクター全種類
  • ホース接手 アソー

    ホース接手

    アソー(50件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 回転ホースジョイント(CG) タカギ

    回転ホースジョイント(CG)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
    用途ホースとホースの接続用。仕様ねじれ防止付材質ABS樹脂高さ(mm)35質量(g)45接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • パチットホースジョイント(裸) タカギ

    パチットホースジョイント(裸)

    タカギ(16件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    トラスコ品番818-7482材質主要部:ABS樹脂質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
  • ジョイントニップル(CG) タカギ

    ジョイントニップル(CG)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
    用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)30質量(g)10接続方式コネクタ-コネクタ耐圧(MPa)0.7
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • 蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT タカギ

    蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT

    タカギ
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2