曜日別特売

Eufy Indoor Cam C220

Eufy Indoor Cam C220 - EufyEufy Indoor Cam C220 - EufyEufy Indoor Cam C220 - EufyEufy Indoor Cam C220 - EufyEufy Indoor Cam C220 - EufyEufy Indoor Cam C220 - EufyEufy Indoor Cam C220 - Eufy
(1件のレビュー)

細部まで鮮明な映像:100°の広い画角に加え、2Kの高画質で昼夜を問わず細部まで鮮明に映像が確認できます。
夜間でもはっきり:自動夜間モードを搭載し、夜間や暗い場所でもはっきりと映像を映すことができます。
AIによるモーショントラッキング:本体に搭載されたAIによるモーショントラッキング機能で、人やペットの動きを検知して自動で追跡ができます。
360°監視:Eufy Securityアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認可能。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。
プライバシーモード搭載:ボタンを押すだけでプライバシーモードが起動。カメラが背を向けて撮影を中断し、家族との時間を邪魔されることなく過ごせます。
追加料金不要:microSDカード(最大128GB、別売り)のローカルストレージに、暗号化によりプライバシーを保護した状態で録画データを保存することができます。

仕様
●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)●記憶媒体の録画時間:32GBのmicroSDカード使用の場合約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●使用用途:屋内
寸法(mm)
約73×71×108
色
ホワイト
質量(g)
約177
解像度
2K,最大2K(約300万画素)
フレームレート
15fps
画角
100°
可動範囲(°)
水平方向 360 / 垂直方向 75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839947T8W11521
オープン
¥4,082
¥4,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: オフィス内のセキュリティ確保
サービス業

本製品は在庫が枯渇しているなか、モノタロウで購入することができとてもありがたいです。
本カメラは2Kのため、最大8倍のデジタルズームにも対応でき、社内で万一のトラブルが発生した場合や、就業時間外に外部の人を執務室に招き入れることがないかなど、主にセキュリティのために使用しています。
何もなければ何よりですが、何かあった時の対策として保有しておくのはありだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする