カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
  • 制御機器(124)
  • 自動車純正部品(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-230-2」の検索結果

975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • フック型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    フック型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • シリコンコードヒーター ノーブランド

    シリコンコードヒーター

    ノーブランド(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
    材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ6.4 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ6.4

    ミニター
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-7342質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • HACCPER 300角用アシストカラー54型 エム・あい

    HACCPER 300角用アシストカラー54型

    エム・あい
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様54型寸法(mm)481(475)mm×357(351)mm×329(300)mmキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
  • 黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン フジトク

    黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン

    フジトク
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • オイルシール TC NOK

    オイルシール TC

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム型式TC最大圧力(MPa)0.03
  • 【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A bitstrong(ビットストロング)

    【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A

    bitstrong(ビットストロング)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
    用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途ねじれ角(°)16~26
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2302) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2302)

    X.A.M
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
    サイズ420主な適合車種SMX/RMX/TS50
  • マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

    ヒサゴ
    2,398税込2,638
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。 切り離しやすく、キレイにカットできるクリアカットミシンを採用。帳票発行の効率UPに。
    厚さ(mm)0.08サイズA3タイプ白紙白色度(%)83紙質森林認証紙用紙サイズA3適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)420×297(A3)ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • オイルシール SC NOK

    オイルシール SC

    NOK
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリルゴム型式SC最大圧力(MPa)0.03
  • リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ

    群協製作所
    740税込814
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • 黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ イシグロ

    黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ

    イシグロ
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • バッテリーカッター 新ダイワ

    バッテリーカッター

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
    減速比カッター/1.57内径(Φ)ブレード取付/22.23モーターDCブラシレスモータノコ刃(周速)(m/s)最高75.2乾燥質量(kg)バッテリー、ブレード含まず/本体3.5バッテリー推奨/50Vリチウムイオンバッテリー2P切込深さ(mm)純正ブレード使用時/最大80取付サイズブレード/Φ230駆動方式カッター/ベルト減速式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体/568×221×268振動3軸合成値(m/s2)3.6
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用 ENDY

    ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用

    ENDY
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
    タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超三角スキージー Qfield

    超三角スキージー

    Qfield
    29,980税込32,978
    1箱(60個)
    4日以内出荷
    4色から選択可能。フロント/リアウィンドウの初期排水用として使用可能。硬化材質採用により、優れた耐摩耗性を実現
    用途フロント/リアウィンドウの初期排水用材質POM
  • 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 エルボユニオン

    群協製作所
    771税込848
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし オーティス

    ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし

    オーティス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    適合サイズ桶:105
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    粒度30穴径(Φmm)25.4対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材研削材A
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4

    I-VALUE
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ブラウン MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ブラウン

    MAD MAX(マッドマックス)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。
    用途バイク用材質PUレザーブラウン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約390×約320×約110適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
  • SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    41,315税込45,447
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    57,405税込63,146
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    57,405税込63,146
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • NC5-RAC ボーリングバー 日研工作所

    NC5-RAC ボーリングバー

    日研工作所
    129,800税込142,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • プレミアムダブルクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)

    プレミアムダブルクロス

    MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
    4,798税込5,278
    1セット(3枚)
    9日以内出荷
    仕様【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得材質ポリエステル86%、ナイロン14%シートサイズ(mm)250×250
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    57,405税込63,146
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • バランスカット大径用ボーリングバー 日研工作所

    バランスカット大径用ボーリングバー

    日研工作所
    109,000税込119,900
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    微調整ねじ付
    カートリッジRCC-130 2個
...