バッテリーカッター
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
- 減速比
- カッター/1.57
- 内径(Φ)
- ブレード取付/22.23
- モーター
- DCブラシレスモータ
- ノコ刃(周速)(m/s)
- 最高75.2
- 乾燥質量(kg)
- バッテリー、ブレード含まず/本体3.5
- バッテリー
- 推奨/50Vリチウムイオンバッテリー2P
- 切込深さ(mm)
- 純正ブレード使用時/最大80
- 取付サイズ
- ブレード/Φ230
- 駆動方式
- カッター/ベルト減速式
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 本体/568×221×268
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 3.6
- 内容量
- 1台
注意
※ブレードは付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ























