カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
- 油圧機器・油圧ホース(171)
- 制御機器(153)
- 切削工具(73)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- メカニカル部品(52)
- 農業機械(52)
- パソコン/周辺機器(32)
- 機構部品(29)
- 建築金物(29)
- 自動車補修部品(26)
- 測定用品(20)
- 空調・照明・電設資材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バイク部品(11)
- 研磨材(8)
- 清掃用品(7)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 住設機器(6)
- 家電(6)
- 物流用品(5)
- オフィス家具(5)
- 防犯用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(273)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
- NACHI(不二越)(42)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 三菱電機(28)
- 富士電機(26)
- CKD(25)
- omron(オムロン)(21)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- IDEC(和泉電気)(17)
- イメージニクス(16)
- ノーブランド(14)
- エスコ(13)
- 日研工作所(13)
- TDK(11)
- 中央精機(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- スバル(8)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-230」の検索結果
![ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719684-220623-02.jpg)
ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5842最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
庭ホウキブルロン AS
CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。トラスコ品番296-7855幅(mm)約200全長(mm)約700質量(g)約220毛丈(mm)約140材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50![液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529182-250401-02.jpg)
液晶用クリーナー 詰め替え
PLUS(プラス)[文具]¥799~税込¥879~1個(50枚)ほか当日出荷ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
ディスクカッター A3 DC-230N
カール事務器(3件のレビュー)¥21,200税込¥23,3201台当日出荷予備の刃やマットは本体に収納できます。付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロンスプレーミニ
ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個(100mL)当日出荷一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。用途ミストスプレー容量(mL)100素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
GIVI Z672C E230リフレクタ
GIVI(ジビ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
並丸パス
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
安心クッション平型
カーボーイ¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5
エヤーリール
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
...





![ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719684-220623-02.jpg)

















![液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529182-250401-02.jpg)