カテゴリ
- パソコン/周辺機器(195)
- 測定用品(150)
- 制御機器(116)
- 店舗什器・備品(42)
- 梱包用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 測定関連サービス(22)
- 科学研究・開発用品(14)
- カー用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 学童・教育用品(6)
- ヘルスケア(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(51)
- StarTech.com(31)
- SMC(28)
- ATEN(28)
- 日本プリメックス(26)
- ダイヤトレンド(22)
- イメージニクス(21)
- SAMSUNG(サムスン)(18)
- オーハウス(17)
- MOXA(16)
- omron(オムロン)(15)
- イマダ(14)
- EPSON(14)
- CONTEC(コンテック)(13)
- 未来舎(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- エフケイシステム(11)
- TOKO(東興化学研究所)(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-232-2」の検索結果

RS-232Cクロスケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷RS-232Cクロスケーブル対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
CONPROSYSスタック RS232C 2ch
CONTEC(コンテック)¥29,880税込¥32,8681台3日以内出荷RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)アズワン品番64-8863-71伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数2ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 23.2kΩ ±1%, MRS25000C2322FCT00
VISHAY¥439税込¥4831袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 23.2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタケーブル長(m)2色ブラック高さ(mm)15質量(g)114コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
RS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
RS-232C出力ケーブルUL用 2m
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズ
ダイヤトレンド¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷RS-232Cケーブル仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグアズワン品番67-4805-62
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
RS232Cシリアル2ポート増設PCIeカード 16950 UART ロープロファイル/標準プロファイル対応 921.4kbps Windows/Linux対応
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個当日出荷新規にサーバーやコンピュータを購入せずにRS232機能を追加。PCI Express 1.1 準拠の安定したパフォーマンス。ロープロファイルとフルプロファイル両方のブラケット付属。標準小型(SFF)両方の筐体で使用可能。921Kbpsの高速データ転送レート。受信/送信毎に128バイトのFIFO用途家庭やオフィスの作業環境で使用。店舗のPOSシステム。自動セルフサービス端末やATMに接続。カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル
アライドテレシス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。ケーブル長(m)2コネクタRJ45/D-Sub9ピン(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック
StarTech.com¥899税込¥9891個当日出荷1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途パソコン間のファイル転送に使用。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ケーブル長(m)2色ブラック高さ(mm)15質量(g)113.5コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個欠品中LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
LBXカクチョウ001 2CH232C
サン電子(PC)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品取扱説明書仕様RS232C拡張ボード本体(Dsub9ピン×2ch)サイドカーバー付属RoHS指令(10物質対応)対応
DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷ケーブル長(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器DIFU-RS24A通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)
GW INSTEK¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラムボーレート921.6 Kbps質量(g)55適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルプラグ金メッキ保証期間2年結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)対応プロトコルRS-232変換タイプオス - メス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー色ブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ
brother(ブラザー)¥349,800~税込¥384,780~1台5日以内出荷から48日以内出荷※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ
brother(ブラザー)¥459,800税込¥505,7801台5日以内出荷USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。仕様●同梱品:電源コード・ACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます ●解像度:600dpi ●印刷速度:最高152mm/秒(6ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)アズワン品番65-3408-05
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ
brother(ブラザー)¥329,800~税込¥362,780~1台5日以内出荷から48日以内出荷※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
...