カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-255-2」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 当板 JTC

    当板

    JTC(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンパクト21 半埋込化粧枠 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 半埋込化粧枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
    用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製色ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ソーチェーン Carlton

    ソーチェーン

    Carlton
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
    用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • メガ ER コレット BIG DAISHOWA

    メガ ER コレット

    BIG DAISHOWA
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    5日以内出荷
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電灯分電盤 NVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC

    河村電器産業
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC

    河村電器産業
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC

    河村電器産業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC

    河村電器産業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    スキャンレート100スキャン/秒
  • AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    翌日出荷
    AT-GS950/18 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
    仕様冷却ファンなし / ラックマウントキットその他【MACアドレス登録件数】16000件色グレータイプスイッチレイヤー2スイッチポート数【標準】16【最大】18電源AC100~240V機能AUTO-MDIX / 【VLAN】ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN / 【SNMP】SNMPv1/v2c/v3通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    ¥14,163税込¥15,579
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥104,438税込¥114,882
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • A4 溝入れインサート A4C-N-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-N-CF

    ケナメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー。ニュートラル
    コーナーR(mm)0.2
  • A4 溝入れインサート A4C-R-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-R-CF

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
    勝手右コーナーR(mm)0.2
  • V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ New-Era(ニューエラー)

    V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
  • 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    三爪スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    22日以内出荷
    業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
    用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応