カテゴリ
- 農業機械(23)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(14)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 厨房用品(8)
- 制御機器(7)
- 事務用品(6)
- バイク部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 黒田精工(8)
- EIKO(栄工舎)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- パール金属(6)
- 上村産業(上村シート)(5)
- Acctim(5)
- TRUSCO(3)
- NOK(3)
- ハリケーン(3)
- MICROCHIP(3)
- アルインコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- コンドーテック(2)
- バンドー化学(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-295」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)色グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
ベジクラ やさい厚さ自在スライサー
パール金属(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷調整レバーでスライスの厚さが変えられる。 裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。 安全ホルダー付。材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼全長(mm)220寸法(幅W×高さH)(mm)85×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ スライドレバー式
コクヨ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フックの取り付け位置を変えるだけで、タテ型ヨコ型どちらでも使用できます。 スライドレバー付き。カードの磁気部分のみをケースの外に出して使えます。 ロックパーツ付き。使用時にカードを落とす心配がありません。仕様ID・ICカード用 タテ・ヨコ両用型材質本体:R-PC55%、スライドレバー:R-POM55%、ケース:R-PCケース色透明カードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
シングル充電器セット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能セット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥819税込¥9011箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
SQPRO パルコ
シンコール¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)4日以内出荷形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から10日以内出荷戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能付属品UX1615S対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
acctim LOHNE Gunmetal
Acctim¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。材質メタル、他電源単3電池×1本(付属)直径(Φcm)49再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ホワイト規格Mfiケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Lightning/Type-C/microUSB(オス) - USB-A(オス)ケーブルロングライフ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
acctim LOHNE Brass
Acctim¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。材質メタル、他電源単3電池×1本(付属)直径(Φcm)49再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用