カテゴリ

  • メカニカル部品(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 制御機器(18)
  • 農業機械(16)
  • 切削工具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3-30-r」の検索結果

関連キーワード
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ サトーパーツ

    クリップ

    サトーパーツ(15件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅
  • コインロック用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    181税込199
    1個
    4日以内出荷
    材質EPDM
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 電解コンデンサ 33μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 33μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●リップル電流:90mAアズワン品番65-7155-24
  • パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 330Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 330Ω 1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    MPT抵抗器シリーズは、T0220及びTO247パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で5モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型TO220及びTO247取り付けが簡単絶縁成形ケース無誘導高出力-適切なヒートシンクに取り付けると、TO220→50W適切なヒートシンクに取り付けると、TO247~100Wです
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7152-09
  • 外科剪刀 BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    外科剪刀 BCシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    6,598税込7,258
    1本
    24日以内出荷
    。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フリクションボール4 パイロット

    フリクションボール4

    パイロット(24件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gインクフリクションインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • STRIPE C,R*TYPE5*    64258KV3A30ZA ホンダ

    STRIPE C,R*TYPE5* 64258KV3A30ZA

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションボール4 消去用替ラバー パイロット

    フリクションボール4 消去用替ラバー

    パイロット(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
  • シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A エレコム

    シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
    その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ブラック質量(g)約54コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • クリップ用キャップのみ サトーパーツ

    クリップ用キャップのみ

    サトーパーツ(6件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS対応
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート

    RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)

    ルートート
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。 軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 3つで1セットです。 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。ダストボックスに早変わり。 サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。 車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても! エコバッグとしても重宝します。もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。 3コセットで分別にも便利!使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
    材質ポリプロピレン、留め具:ドットボタン、芯材:80%PETボトル再生ポリエステルARMY 3(アーミー3)ポケット外側1箇所持ち手寸法(mm)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC

    モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

    SMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
    用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート

    RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)

    ルートート
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。 ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L 軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 3つで1セットです。 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。 ダストボックスに早変わり。 サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。 ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。 車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても! エコバッグとしても重宝します。 もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。 3コセットで分別にも便利! 使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
    材質ポリプロピレン/留め具:ドットボタン/芯材:80%PETボトル再生ポリエステルタイプTRICO 3容量(L)30長さ(cm)持ち手:23.5特性軽量ポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • AVコード 3P-3P オーム電機

    AVコード 3P-3P

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)21耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル型 水質測定器 pH指示調節計 セムコーポレーション

    パネル型 水質測定器 pH指示調節計

    セムコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
    用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から93日以内出荷