カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
- メカニカル部品(97)
- 制御機器(76)
- バイク部品(54)
- 農業機械(52)
- パソコン/周辺機器(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 切削工具(24)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 自動車補修部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク純正部品(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- バッテリー・電装(7)
- 家電(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- カー用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(272)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- エレコム(18)
- Festo(14)
- omron(オムロン)(13)
- CKD(13)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- IKO(日本トムソン)(12)
- MURATA(村田製作所)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ノーブランド(10)
- ヤンマー(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- タンガロイ(9)
- NACHI(不二越)(9)
- 富士電機(9)
- brembo(8)
- シンワ測定(7)
- 鈴木ブロンズ継手(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-3-5-r」の検索結果

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥759税込¥8351パック(10本)当日出荷から6日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)
マグナ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(3個)当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
グラファイトリアワイパーブレード
HKT¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷リア用ワイパーブレードです。 ゴムはグラファイトコーティング仕様で、代表的な2種の取付形状には同梱のアダプターの使用で対応可能です。用途自動車の交換用ワイパーとして
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
FHD液晶テレビ
Hisense(ハイセンス)¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。 パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。 国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。 ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応。ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。TVS社と共同開発した、4Kテレビ向け映像エンジンを搭載。地上波デジタルはもちろん、ネット動画、スポーツ観戦、映画、ゲームなど、さまざまなコンテンツに最適化された、クラスを超える高精細・高画質を実現。外付けHDD対応。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、miniB-casカード視野角(左右:上下)178°/178°画素数1920×1080待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)入出力端子【HDMI】HDMI 2.1×2、【eARC/ARC対応】eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、【USB】2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応】-、【LAN】1、【ビデオ入力】-、【光デジタル音声出力】1、【ヘッドホン出力】1チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2、CATVパススルー方式:●
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ
BONDHUS¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
直流変換器(非絶縁)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
CF ニップル
フロパーサル¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L形状ニップル寸法T(mm)1.6
標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)
日立産機システム¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から8日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ
バルコム¥12,798税込¥14,0781個10日以内出荷アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
フロントフエンダコンプリート 3C5-Y2151-R0
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番3C5-Y2151-R0主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A 6 mA 13.2W
SCHAFFNER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:195mm●奥行き:45mm●高さ:140mm●寸法:195 x 45 x 140mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:13.2Wアズワン品番65-7010-59
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
カバー サイド 2 (WG) 3C5-Y2172-R0
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番3C5-Y2172-R0主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)
カバー サイド 1 (WG) 3C5-Y2171-R0
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番3C5-Y2171-R0主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状小型真空取出口上接続ねじサイズT4
...