曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵

真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。

材質
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
内容量
1個
全2093種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
2093種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04603379VPLFC4-10RMU-6B104ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603388VPLFC4-15RMS-6B154シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603397VPLFC2-2RMEP-4J22EPDM小型T4
¥10,637
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603406VPLFC2-5RMS-6B52シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603422VPLFC0.7-15RMS-4J150.7シリコーン小型T4
¥10,725
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603431VPLFC4-10RMU-3B104ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603440VPLFC1.5-15RMEP-3B151.5EPDM小型T4
¥10,428
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603449VPLFC1.5-2RMF-3B21.5フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603458VPLFC4-10RMSE-4B104導電性シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603467VPLFC1-5RMF-4J51フッ素小型T4
¥11,495
¥8,298
¥9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603476VPLFC0.7-15RMF-3B150.7フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603492VPLFC1-15RMF-4B151フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603501VPLFC1-15RMN-3J151ニトリル小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603510VPLFC1.5-15RMSE-3B151.5導電性シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603519VPLFC4-15RMHN-3B154HNBR小型T4
¥10,472
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603528VPLFC2-5RMSE-4B52導電性シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603537VPLFC0.7-5RMU-3J50.7ウレタン小型T4
¥11,011
¥7,898
¥8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603546VPLFC0.7-10RMEP-4B100.7EPDM小型T4
¥10,428
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603562VPLFC0.7-2RMEP-4B20.7EPDM小型T4
¥10,428
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603571VPLFC1-15RMSE-3J151導電性シリコーン小型T4
¥10,681
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603580VPLFC1.5-5RMHN-4J51.5HNBR小型T4
¥10,681
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603589VPLFC2-2RMHN-6B22HNBR小型T4
¥10,472
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603598VPLFC0.7-2RMF-4B20.7フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603607VPLFC2-5RMU-3J52ウレタン小型T4
¥11,011
¥7,898
¥8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603616VPLFC4-5RMNE-3J54導電性NBR低抵抗タイプ小型T4
¥10,681
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603632VPLFC1.5-10RMF-3B101.5フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603641VPLFC1.5-10RMNE-6B101.5導電性NBR低抵抗タイプ小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603650VPLFC1.5-10RMU-4B101.5ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603659VPLFC0.7-15RMF-4B150.7フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603668VPLFC0.7-2RMF-3B20.7フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603677VPLFC1-5RMEP-3B51EPDM小型T4
¥10,428
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603686VPLFC2-5RMN-6B52ニトリル小型T4
¥10,351
¥7,398
¥8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603702VPLFC2-5RMNE-6B52導電性NBR低抵抗タイプ小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603711VPLFC1-5RMNE-4J51導電性NBR低抵抗タイプ小型T4
¥10,725
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603720VPLFC1-2RMU-3B21ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603729VPLFC1.5-10RMNE-4B101.5導電性NBR低抵抗タイプ小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603738VPLFC0.7-15RMN-6B150.7ニトリル小型T4
¥10,351
¥7,398
¥8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603747VPLFC2-2RMS-3B22シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603756VPLFC4-5RMEP-6B54EPDM小型T4
¥10,428
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603772VPLFC0.7-15RMF-6B150.7フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603781VPLFC1-5RMU-4B51ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603790VPLFC3-10RMNE-6B103導電性NBR低抵抗タイプ小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603799VPLFC0.7-10RMSE-6B100.7導電性シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603808VPLFC0.7-15RMSE-3J150.7導電性シリコーン小型T4
¥10,681
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603817VPLFC4-2RMS-6B24シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603826VPLFC1.5-2RMSE-3B21.5導電性シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603842VPLFC0.7-10RMU-6B100.7ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603851VPLFC3-10RMU-4B103ウレタン小型T4
¥10,846
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603860VPLFC3-2RMSE-3B23導電性シリコーン小型T4
¥10,516
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
04603869VPLFC4-5RMF-6B54フッ素小型T4
¥11,286
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする