カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- オフィス家具(8)
- 制御機器(7)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 農業機械(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(13)
- ホンダ(6)
- イトーキ(6)
- オークラ輸送機(4)
- NOK(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三木プーリ(2)
- YKK(2)
- 廣杉計器(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- Murata Power Solutions(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- コクヨ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-305-5」の検索結果

オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
廣杉計器¥1,688~税込¥1,857~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングブローベンチ
テラモト(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷落ち着いた質感で、様々なシーンで活躍する折りたたみベンチです。 脚部を折りたたむとフラットになり、積み重ねてすっきり収納できます。用途商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地等の休憩コーナーに幅(mm)1800質量(kg)15高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400キャスターなし背もたれなし肘掛なし折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×400×55設置場所屋外使用不可座高(mm)365材質(脚)スチール角パイプに粉体塗装材質(座面)ポリエチレン素材ポリエチレン
オイルシール VC VC30555
NOK¥429税込¥4721個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG1731-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
オイルシール TC TC305514
NOK¥839税込¥9231個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE1738-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)14
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)
京セラ¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。その他衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS色ブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー内蔵RAM:4GB、ROM:64GB、外部:microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性耐落:75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から92日以内出荷基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 0.75W, CME0305S3C
Murata Power Solutions¥23,980税込¥26,3781セット(40個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 3.63 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: 3.3 dc●出力電流: 150mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 7.46mm●シリーズ: CME●ロードレギュレーション: 0.12●最高温度: +85℃●ムラタ0.75 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ CMEシリーズ. ムラタCMEシリーズのDC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMEシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル絶縁出力 kV dc又は3 kV dcオプション -40~85(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V入力 3.3 V、5 V、12 V出力RoHS指令(10物質対応)対応