カテゴリ
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車純正部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- トラック純正部品(8)
- 機構部品(7)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業服(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱ふそう(8)
- CKD(6)
- LION (ライオン事務器)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- パール金属(5)
- SMC(4)
- 黒田精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- アズワン(3)
- 東洋リントフリー(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- トヨタ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ホーザン(2)
- NTツール(2)
- アイゼン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-349」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
便利小物 みかん・パックカッター
パール金属(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷簡単にみかん、パックが切れる質量(g)15本体寸法(mm)140×20×10材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
スライド丁番 M100 軽量扉用
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ドラム抜き
ホーザン(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
広角度開きスライド丁番 170
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
やわらか肉のすじ切り
パール金属(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷硬いお肉もすじをカットすれば柔らかくなって食べやすい。お肉に軽く押し付けると、7本の刃が飛びたして肉のセンイをカット!材質ABS樹脂 シャフト押さえ板/ポリカーボネート 刃部/ステンレス鋼質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×25耐熱温度(℃)ABS樹脂/80 ポリカーボネート/140
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥6,590税込¥7,2491個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
差込9.5mmスタービットソケット
JTC(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)48寸法A(mm)17.9寸法B(mm)13.8寸法C(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個欠品中ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
常栄継手工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥50税込¥551個欠品中ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
カーペットタイル TS-7000 typeC
タジマ(田島ルーフィング)¥15,980税込¥17,5781箱(16枚)5日以内出荷重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。材質パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)寸法(mm)500×500機能制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合
ゴムバンド 輪状タイプ
アイネット¥1,580税込¥1,7381袋(12本)4日以内出荷から5日以内出荷輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥6,898~税込¥7,588~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク
brembo¥16,745税込¥18,4201箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
防塵パンツ 白 FH349C-01
東洋リントフリー¥3,898~税込¥4,288~1本(1枚)3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、シンプルな形の男女共用パンツ。色白使用環境クラス10000