カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-349」の検索結果
![[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627776-230815-02.jpg)
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ
日東工業¥489,800税込¥538,7801個6日以内出荷地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
EDデスク
LION (ライオン事務器)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 3枚、ペントレーPTR-8 2個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様色天板:ライトグレー/本体:ライトグレータイプ両袖机・CB袖天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
デスク
LION (ライオン事務器)¥129,800税込¥142,7801台46日以内出荷材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
デスク ED-E147D-CB-MH
LION (ライオン事務器)¥129,800税込¥142,7801台46日以内出荷付属品横仕切板PS-13-BK:1枚、横仕切板PS-14-BK:3枚、ペントレーPTR-8:2個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様幅(mm)1400高さ(mm)700タイプ両袖机(CB袖)奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700色(天板)ライトバーチ天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)◎中央引出し内寸法:W557×D349×H39mm ◎C袖:上段(トレー小)小物類整理用、中段(A4)引出し内寸法/W317×D540×H265mm ダブルサスペンションレール使用、下段(A4)引出し内寸法/W317×D540×H265mm ダブルサスペンションレール使用 ◎B袖:上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm、中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm、下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H302mmダブルサスペンションレール使用アズワン品番64-8111-58グリーン購入法適合
結束バンド用ラチェットクランプベース
TY-Rap¥229,800~税込¥252,780~1袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。




![[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627776-230815-02.jpg)