カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,602)
- 物流用品(880)
- メカニカル部品(780)
- 農業機械(434)
- 作業服(196)
- 自動車純正部品(184)
- バイク純正部品(162)
- 医療(156)
- 切削工具(140)
- 制御機器(117)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- パソコン/周辺機器(48)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- バイク部品(41)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- 家電(32)
- オフィス家具(30)
- 電気材料(28)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 自動車補修部品(24)
- 測定用品(23)
- 機構部品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 作業工具(19)
- 防災用品(18)
- クリーンルーム用品(15)
- 清掃用品(12)
- 研磨材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 建築金物(9)
- 電動工具(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- トラック純正部品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,106)
- KITO(キトー)(864)
- IKO(日本トムソン)(701)
- Festo(517)
- BIGM(丸山製作所)(433)
- MAZDA(マツダ)(163)
- ホンダ(151)
- UNITE(134)
- アルベ(チトセ)(100)
- CKD(57)
- 東洋リントフリー(49)
- タンガロイ(33)
- ナブテスコサービス(32)
- イスカル(30)
- ミドリ安全(28)
- サンドビック(23)
- 大阪ジャッキ製作所(21)
- 鈴木ブロンズ継手(21)
- フリーベアコーポレーション(19)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-4-l」の検索結果

プラグインユニット (VV5Q11-04C4L~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-08C4L~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-06C4L~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
ハイテックCコレト専用レフィル
パイロット(14件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
B-1400 ストレッチレインスーツ
弘進ゴム¥3,898税込¥4,2881着当日出荷から6日以内出荷軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型
ブロードウォッチ(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外
クリップ
サトーパーツ¥329税込¥3621個当日出荷ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル詰替用
ムラテックKDS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。トラスコ品番355-2322RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550
NEC¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷カラーページプリンタ。多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。質量(kg)約28.0(消耗品含む)約24.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調(表現色1,670万色)商品タイププリンター容量(GB)4GB(最大4GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 026
ハイテックC(04)
パイロット(3件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。※「ロングライフデザイン賞」とは 長年にわたり生活者に愛され支持され続けた優れたデザインを表彰します。 詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト ハイテックCとは。 ハイテックCはにじまずなめらかに書ける、激細ボールペンです。 1994年の発売以来、細書きボールペンのパイオニアとして多くの方に愛されています。 激細のヒミツ1 【3点支持方式】 ハイテックCのペン先は、パイプの先端に3つのくぼみをつけて極小超硬ボールを支えています。つまり'点'でボールを支えるため、通常のボールペンに比べ摩擦面積が少ないぶん自然なボール回転が可能で、激細の文字もなめらかに書くことができます。 激細のヒミツ2 【バイオポリマーインキ】 どんなにペン先が小さくても、インキがにじんでしまっては、筆跡は細くなりません。酵母のような微生物から作られる樹脂を用いた「バイオポリマーインキ」で、小さな文字もにじまずハッキリ。(0.3mmボールでは、筆跡幅0.15mmを実現) 筆記時にはボールの回転の力により液状になるので、書き味はサラッとしています。 そして、紙の上では瞬時にもとの粘度が高い状態に戻るため、にじまずに激細の筆跡になります。全長(mm)136シリーズハイテックC方式キャップ式最大径(Φmm)11.6先端ボール径(mm)0.4インク水性バイオポリマーインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
モトラスプロ M770
弘進ゴム¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から6日以内出荷防水性・耐久性・快適性に優れる、3層構造生地 『モトラス(R)Plus』 使用の全天候対応ウェア。『4WAYストレッチ』 生地使用で、さまざまな動きや体勢に対応。プロが求める機能性を備えたレインスーツです。機能紫外線防止指数最高ランク「UPF50」、紫外線(UV)カット率99%以上、上着:回転フードシステム搭載、2段階調節フード(透明シールド付)、ハイネック仕様、二重袖・調節フラップ、止水ファスナー付胸ポケット、雨蓋付ファスナーポケット、裾調節コード付、パンツ:裾丈2段階調節機能付、前開きファスナー、ウエストコード付素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:TPUラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)25000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から43日以内出荷リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ服 5910シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から4日以内出荷吸汗速乾生地を採用しています。 特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。 帯電防止素材使用です。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様クラボウムービンカットR混率(%)ポリエステル65・綿35
LEDフィラメント シャンデリア球型
東京メタル(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービス付き)
ジョインテックス¥4,998税込¥5,4981組4日以内出荷事務用チェアZC02シリーズ「C401J」用オプションの両肘セット(肘のみ)ループ肘タイプ。 腕をしっかりと支える固定型のループ肘。上下8段階に調節できる昇降肘タイプもあり。 C401Jチェア本体にループ肘を取り付けた場合、肘までの高さは625~695mm。用途C401用色ブラックサービス分類組立・設置・取付
LED電球 C形 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)95色クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
ピコテーブル スイッチ
New-Era(ニューエラー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から20日以内出荷用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャップ(圧着端子用) MTC
ユーボン¥5,398税込¥5,9381袋(100個)3日以内出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
LED電球 E17 C形 調光器対応
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービスなし)
ジョインテックス¥6,198税込¥6,8181組(2本)4日以内出荷PLUS(プラス)の事務用チェア「C401Rチェア」用オプション肘セット。高さ・肘角度調節可能な可動肘と固定肘からお選びいただけます。左右各1本入り、肘のみのお届けとなります。質量(kg)2.6色ブラック対応C401Rチェア C401R各色
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
...