カテゴリ
- 物流用品(876)
- 農業機械(739)
- 制御機器(185)
- 切削工具(138)
- バイク部品(91)
- パソコン/周辺機器(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 電気材料(56)
- 清掃用品(56)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 作業服(47)
- 自動車補修部品(42)
- 機構部品(36)
- 研磨材(31)
- メカニカル部品(26)
- 家電(25)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 事務用品(21)
- 作業工具(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 測定用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- オフィス家具(11)
- カー用品(11)
- 自転車部品(11)
- 鈑金・塗装(10)
- バッテリー・電装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 学童・教育用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防犯用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 医療(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(872)
- BIGM(丸山製作所)(738)
- ケルヒャー(56)
- omron(オムロン)(44)
- CKD(39)
- 空調服(39)
- イスカル(25)
- IDEC(和泉電気)(24)
- オジデン(大阪自動電機)(24)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- RYOCO(菱高精機)(19)
- StarTech.com(18)
- PANDUIT(パンドウイット)(17)
- マックステル(17)
- スーパーツール(15)
- ラムマウント(14)
- NEC(13)
- TRUSCO(13)
- ニッタ(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-4-s」の検索結果

業務用OAラベル ナナコピー
nana(東洋印刷)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚×5冊)ほか翌日出荷コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
クリーン太くん切断用
三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
クリップ
サトーパーツ¥199~税込¥219~1個当日出荷ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応![カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072846-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C]
TOYOX(トヨックス)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
0.3Φ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から43日以内出荷リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
きになるニオイトリ 結露とカビ対策用
太洋¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷結露や湿気が気になる窓下に置くだけで、結露を吸水します。カビや雑菌の繁殖を抑制し、結露によるカビの発生と不快なニオイを防ぎます。窓下からの冷たいすきま風を遮断し、室内をより快適に保ちます。冬場の結露によるジメジメとした悩みを簡単に解消し、より快適な室内環境を実現します。1個につき約6ヶ月効果が持続します。結露や湿気によるカビの問題を手軽に解決します。用途窓まわりの結露の吸水・防カビに。トラスコ品番699-3086セット内容結露の吸水・抗菌・防カビ剤4個材質植物性セルロース、PCMX、シリカゲル、不織布幅(mm)50厚さ(mm)20色黒長さ(m)0.3
ステンレスクランプ600シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ステンレスクランプ290シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
...













![カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072846-250401-02.jpg)