カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,814)
  • 自動車純正部品(857)
  • メカニカル部品(805)
  • 切削工具(485)
  • 制御機器(477)
  • オフィス家具(451)
  • バイク純正部品(365)
  • 油圧機器・油圧ホース(286)
  • 電気材料(280)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • 測定用品(115)
  • 空調・電設資材(114)
  • 農業機械(98)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 保管用品(58)
  • 物流用品(57)
  • バイク部品(54)
  • トラック純正部品(51)
  • 家電(50)
  • 整備工具・収納(41)
  • 測定関連サービス(36)
  • 作業工具(36)
  • 医療(34)
  • 電動工具(32)
  • 厨房用品(25)
  • 機構部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 防犯用品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 防災用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 空圧工具(9)
  • カー用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 照明(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 研磨材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「c-4」の検索結果

関連キーワード
8,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1巻(50m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
52,980税込58,278
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
54,980税込60,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻(20m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
SF VCT 2X4C 品川電線SF VCT 2X4C品川電線
54,980税込60,478
1本(90m)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCT 3.5X4C 品川電線SF VCT 3.5X4C品川電線
54,980税込60,478
1本(50m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
69,900税込76,890
1箱(1000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
SF VCTF 3.5X4C 品川電線SF VCTF 3.5X4C品川電線
56,980税込62,678
1本(60m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機ブレッドボード OBシリーズシグマ光機
52,980税込58,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550 NECColor MultiWriter 4C550 PR-L4C550NEC
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
カラーページプリンタ。多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。
質量(kg)約28.0(消耗品含む)約24.0(消耗品含まず)シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調(表現色1,670万色)商品タイププリンター容量(GB)4GB(最大4GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 026
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
96,980税込106,678
1巻
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
51,980税込57,178
1個(4kg)
5日以内出荷
スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から60日以内出荷
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
SF VCT 5.5X4C 品川電線SF VCT 5.5X4C品川電線
52,980税込58,278
1本(30m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
ポータブル型高圧洗浄機 キョーワポータブル型高圧洗浄機キョーワ(3件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Tテイエルブイ(TLV)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
イットン台車 FC 長谷川工業イットン台車 FC長谷川工業(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
エッジガード TECシリーズ 岩田製作所エッジガード TECシリーズ岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
50,980税込56,078
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Rテイエルブイ(TLV)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Mテイエルブイ(TLV)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
51,980税込57,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
関連キーワード
...