カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c-40es」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 非接触温度センサ ES1C omron(オムロン)

    非接触温度センサ ES1C

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
    質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    39,763税込43,739
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    50,875税込55,963
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形