カテゴリ
- 農業機械(847)
- 制御機器(103)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 自動車純正部品(28)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(24)
- 自動車補修部品(12)
- 物流用品(11)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 整備工具・収納(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 機構部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(846)
- SMC(74)
- 三菱電機(41)
- 富士電機(23)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(17)
- 青木精密工業(10)
- RS PRO(10)
- 日東工業(9)
- JTC(9)
- 井口機工製作所(8)
- ハンマーキャスター(8)
- テンパール工業(8)
- ニッサン(8)
- ビクター(7)
- ホンダ(5)
- ミニター(5)
- アサヒ工具(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-415」の検索結果

電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れるホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調黒
補助継電器 標準形
富士電機(18件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
はがすンジャー トマコン4
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
メカロック MCタイプ
アイセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥992税込¥1,0911個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から25日以内出荷振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
燃料タンクキャップレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)21適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etcRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮端子(円撚り/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
サントカー 高揚程フォーク式
をくだ屋技研¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
サントカー 低床式
をくだ屋技研¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
...