カテゴリ

  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(33)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(11)
  • 安全用品(10)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-431」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズ

    コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着

    ニトムズ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(3巻)ほか
    当日出荷
    テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ
  • コロコロスペアテープハイグレード強接着 ニトムズ

    コロコロスペアテープハイグレード強接着

    ニトムズ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(3巻)
    当日出荷
    毎日ラクラク、綺麗で楽しいお掃除ツール ぐいぐいくい込みしっかり取れるスパイクドット粘着! ペットの毛・ホコリ・花粉・ダニも、強力ゴミとりパワーでしっかりキャッチ スパイクドット粘着繊維の間に入りこんで細かいホコリもキャッチ! 生地を傷めにくく、のり残りしにくいのが特徴 くっきり見えるオレンジライン入りなので、めくり口がすぐにわかる
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • コロコロハイグレードSC強接着S(40) ニトムズ

    コロコロハイグレードSC強接着S(40)

    ニトムズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
    用途カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃にトラスコ品番836-4615材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)320巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0327商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4310

    ICOM(アイコム)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
    用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)通信方式交互通話/中継通話送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用周波数(MHz)400帯
  • ベーシスライン ステンレス製キッチンザル パール金属

    ベーシスライン ステンレス製キッチンザル

    パール金属
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼メッシュ12
  • ブラウン丁番 ACE(エース)

    ブラウン丁番

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • スペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入 ニトムズ

    スペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入

    ニトムズ(1件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2巻)
    当日出荷
    カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチスパイクドット粘着強力タイプめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り
    用途コロコロスペアテープ仕様スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジトラスコ品番836-4612材質テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレンテープ幅(mm)160巻数60周巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0327商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
  • コロコロスペア強接着スカットカット200 ニトムズ

    コロコロスペア強接着スカットカット200

    ニトムズ
    1,598税込1,758
    1個(2巻)
    当日出荷
    1回転でらくらく 一気にきれい! おそうじ面積従来比約160% 使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる スパイクドット粘着 ペットの毛、髪の毛、ゴミ、ホコリ、花粉、ダニなど ファブリック面の繊維の愛仇にしっかりキャッチします。 生地を痛めにくく、のり残りしにくい粘着加工です。 イライラ解消!スカットカット めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り 長い毛が巻きついてもすっきりめくれます みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
    用途カーペット、ラグマット、ベッドなど仕様スパイクドット粘着、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジテープ幅(mm)200巻き芯内径(mm)50商品タイプスペア適合用途カーペット、ラグマット、ベッド繰り返し・詰め替え対応
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
    付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
  • プラグホールリペアキット JTC

    プラグホールリペアキット

    JTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドキュメントファイル LION (ライオン事務器)

    ドキュメントファイル

    LION (ライオン事務器)
    7,998税込8,798
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(表紙)樹脂含浸紙貼り、(芯材)古紙100%サイズA4判グリーン購入法適合
  • 金属ブラシ(カップ型) ミニター

    金属ブラシ(カップ型)

    ミニター
    5,198税込5,718
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニター
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 簡易エアコンシステムテストアダプターセット JTC

    簡易エアコンシステムテストアダプターセット

    JTC
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
    仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-C

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニター
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • AC-4252用空気清浄フィルター ツインバード

    AC-4252用空気清浄フィルター

    ツインバード
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター
    質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
  • Oリング(AS568 4C 大阪魂

    Oリング(AS568 4C

    大阪魂
    1,676税込1,844
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 超硬背面ザグリカッター プラス工具

    超硬背面ザグリカッター

    プラス工具
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
    用途非鉄金属、鋳鉄の加工
  • エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 多刃 NC4

    NS(日進工具)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数4
  • バックレンズ(トラック) CGC(千代田)

    バックレンズ(トラック)

    CGC(千代田)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コロコロハイグレードSC強接着伸縮L(40) ニトムズ

    コロコロハイグレードSC強接着伸縮L(40)

    ニトムズ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
    用途カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃にトラスコ品番836-4616材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)400テープ幅(mm)160巻数40周巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0327商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ10 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ10

    ミニター
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-7415質量(g)26対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • コロコロ強接着スカットカット200本体S ニトムズ

    コロコロ強接着スカットカット200本体S

    ニトムズ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1回転でらくらく 一気にきれい! おそうじ面積従来比約160% 使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる スパイクドット粘着 ペットの毛、髪の毛、ゴミ、ホコリ、花粉、ダニなど ファブリック面の繊維の愛仇にしっかりキャッチします。 生地を痛めにくく、のり残りしにくい粘着加工です。 イライラ解消!スカットカット めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り 長い毛が巻きついてもすっきりめくれます みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
    用途カーペット、ラグマット、ベッドなど仕様スパイクドット粘着、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジテープ幅(mm)200巻き芯内径(mm)50商品タイプ本体適合用途カーペット、ラグマット、ベッド
  • エルダクト コネクター マサル工業

    エルダクト コネクター

    マサル工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
    用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ボビンケース(CB) TOWA JAPAN

    ボビンケース(CB)

    TOWA JAPAN(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 角2封筒 カラークラフト シルバー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト シルバー 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト シルバー 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • バックレンズ アトラス R CGC CGC(千代田)

    バックレンズ アトラス R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーNISSAN