カテゴリ
- メカニカル部品(6,570)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,620)
- ねじ・ボルト・釘(1,132)
- 機構部品(1,016)
- 自動車純正部品(1,010)
- 切削工具(755)
- パソコン/周辺機器(740)
- オフィス家具(536)
- 作業工具(531)
- バイク部品(494)
- 制御機器(461)
- 農業機械(460)
- 空調・照明・電設資材(256)
- 配管・水廻り設備部材(192)
- 科学研究・開発用品(181)
- 物流用品(168)
- 測定用品(168)
- 油圧機器・油圧ホース(162)
- FA担当者のオススメ新商品(159)
- 電気材料(127)
- 建築金物(121)
- バイク純正部品(89)
- 厨房用品(77)
- 学童・教育用品(75)
- 農具(73)
- 研磨材(65)
- トラック純正部品(64)
- 清掃用品(58)
- 電動工具(56)
- 自動車補修部品(53)
- 整備工具・収納(52)
- 家電(49)
- 住設機器(41)
- 自転車部品(40)
- 介護用品(38)
- 安全用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 医療(32)
- エンジン工具(32)
- 店舗什器・備品(31)
- 防災用品(29)
- 保管用品(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 建材・エクステリア(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- カー用品(18)
- 卓上消耗品(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 安全標識(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 食品・飲料(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 日用品(11)
- 安全保護具(11)
- 事務用品(11)
- 溶接用品(10)
- 防犯用品(10)
- 作業服(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測定関連サービス(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 縫製用品(8)
- タイヤ・足回り(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 空圧工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗料(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 鈑金・塗装(6)
- バッテリー・電装(4)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(61)
- 三木プーリ(4,055)
- SMC(1,584)
- コノエ(856)
- 大阪魂(784)
- MAZDA(マツダ)(697)
- オカムラ(岡村製作所)(506)
- KHK(小原歯車工業)(451)
- AFAM(アファム)(375)
- エスコ(324)
- BIGM(丸山製作所)(320)
- TRUSCO(226)
- ナベヤ(211)
- IKO(日本トムソン)(204)
- ニッサン(195)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- イマオコーポレーション(177)
- ニューストロング販売(173)
- 岩田製作所(141)
- 三菱電機(121)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-45」の検索結果

キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入)
キング砥石¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#120(荒研ぎ用)寸法(mm)176×52×15
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
カナエルC防音45
ノダ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(24枚)4日以内出荷長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
カナエルC防音45WフィットVC
ノダ¥16,980~税込¥18,678~1ケース(24枚)4日以内出荷長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層工法直貼り表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
K-400W/C-45IW ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
C-45 1/2 × 23M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)17.7全長(m)23寸法(Φmm)12適合機器K-3800モデル番号:C-45
C-45IW 1/2 × 23M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷IWソリッドコアケーブルです。適合【先端ツール】T-2xxシリーズトラスコ品番788-3790適合機種K-400、K-3800質量(kg)18.6ケーブル長(m)23ケーブル径(Φmm)12モデルC-45IW
排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
RIDGID(日本エマソン)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
Semi-Fシリーズ NK120-2C45~
KANA(片山チエン)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状C形歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
(#71458511)71-L用リングC45-85
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C45-85質量(kg)0.08
(#71457511)71-L用リングC45-75
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C45-75質量(kg)0.05
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(9件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
(#71451011)71-L用リングC45-100
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C45-100質量(kg)0.13
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1100本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C45AL1 45インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C45AL1寸法(mm)990×546サイズ45インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット○
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ハイラップS
リケンテクノス(26件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130
ボルトクリッパー
(82件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
ボックスコンテナ用フタ クリア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
カナエルC防音床暖45
ノダ¥25,980税込¥28,5781ケース(24枚)4日以内出荷防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)13基材合板裏溝入り、裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
...