カテゴリ
- 作業工具(23)
- 機構部品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 切削工具(5)
- 農具(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AFAM(アファム)(378)
- BIGM(丸山製作所)(320)
- IKO(日本トムソン)(204)
- KHK(小原歯車工業)(447)
- MAZDA(マツダ)(697)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- SMC(1,584)
- TRUSCO(226)
- イマオコーポレーション(177)
- エスコ(322)
- オカムラ(岡村製作所)(414)
- コノエ(861)
- ナベヤ(210)
- ニッサン(195)
- ニューストロング販売(210)
- 三木プーリ(4,044)
- 三菱電機(142)
- 大阪魂(778)
- 岩田製作所(141)
- ブランドをもっと見る
「c-45」の検索結果

ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷モノタロウRC45の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
ロータリーカッター 刃径45mmタイプ
(14件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷刃径45mmの標準円形刃タイプです。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)193タイプ本体 替刃式・左右両用刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS適合替刃73564742
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(199件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥679税込¥7471丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ポンチ セット
(111件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本)当日出荷ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
精密ドライバー セット
(8件のレビュー)¥649税込¥7141セット(6本)当日出荷ポケットサイズの精密ドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
両口ハンマー
(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷力強い打撃が必要な際に便利。用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ケガキ針 両針式
(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準型(両針付)用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
倍力ニッパー
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
全鋼 草取鎌
(13件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
ケガキ針 超硬両針式
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
石頭ハンマー
(52件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷硬く粘りがある焼入れヘッド。用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
板ラチェットドライバー
(47件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
ケレンハンマー
(27件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
高圧用カプラー ソケット
(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
全鋼 小鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約305質量(g)約100刃長(mm)約100柄長さ(mm)約270
精密ドライバー マイナス セット
¥499税込¥5491セット(6本組)当日出荷時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5質量(g)114種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)72×130本数6商品構成セット品刃先マグネット無
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用
(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)157材質(本体)S45C質量(g)約100種類スナップリングプライヤ硬度HRC42材質(クリップ)PVC使用範囲(Φmm)10~50
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
(32件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC全長(mm)215最大開口(mm)38